絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(29)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- 未来工業(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- 中部精機(16)
- ネグロス電工(10)
- エスコ(9)
- 共立電気計器(9)
- JAPPY(8)
- フルーク(FLUKE)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- 神保電器(3)
- testo(テストー)(3)
- カスタム(2)
- セコニック(2)
- ブランドをもっと見る
「使用電圧範囲(V)」から絞り込む

検電器 交流専用 NCVTシリーズ
KLEIN TOOLS¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。スイッチやコンセントの電圧の検出に。対象物の表面温度の測定に電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V
検電器(交流専用)
KLEIN TOOLS¥3,598税込¥3,9581台当日出荷被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V
KLEIN TOOLS¥3,798税込¥4,1781台当日出荷被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800