絞り込み
使用電圧範囲(V)
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 検電器

212件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電圧範囲(V)」から絞り込む
  • 検電計 交流専用 マルチ計測器

    検電計 交流専用

    マルチ計測器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付
    トラスコ品番403-5623電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)0~500
  • チェックターミナル JEFCOM(ジェフコム)

    チェックターミナル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
  • 配線チェッカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    配線チェッカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥8,390税込¥9,229
    1個
    当日出荷
    ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど
    付属品収納ケース仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
  • 自主検査用ポータブル送電器 ネグロス電工

    自主検査用ポータブル送電器

    ネグロス電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
    セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース使用電圧範囲(V)101±6
  • 非接触電圧テスター HANMATEK

    非接触電圧テスター

    HANMATEK
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
  • ドライバー付き非接触電圧検出器 HANMATEK

    ドライバー付き非接触電圧検出器

    HANMATEK
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK AC3 2 in 1 ドライバー付き電圧検出器 AC3モデルは、ドライバー機能と非接触電圧検出が一体となった実用的な電気工具です。電源の有無を素早く確認でき、作業の安全性を高めます。活線・ゼロラインの正確な判定 活線とゼロラインを明確に判別できるため、電気作業時のリスクを大幅に低減します。電源オフの確認にも最適な設計です。非接触式で安全に電圧を検出 直接触れない非接触式設計により、安全に電圧を検出できます。作業中のショートや感電の危険を回避し、安心して使用可能です。電池駆動で持ち運びしやすい 電池駆動タイプで、場所を選ばず使用できます。パッケージ重量は0.100 kgと軽量で、ポケットや工具箱に収納しやすいです。デジタル表示で読み取りやすく デジタル表示タイプで、電圧状態を明確に確認できます。視認性が高く、暗所でも安心して使える仕様です。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と信頼性が保証された製品です。1個入りのシンプルなパッケージ 各パックは1個入りで、必要なときにすぐに使える構成です。パッケージサイズは10 × 3 × 3 cmとコンパクトで、保管も楽です
  • 風車型検電器 WMシリーズ HASEGAWA

    風車型検電器 WMシリーズ

    HASEGAWA
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    61日以内出荷
    風車の回転で検電確認、電池レス検電器。
    トラスコ品番688-8260交流電圧(V)11~77kV
  • ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き オーム電機

    ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き
    付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
  • 検電器 フルーク(FLUKE)

    検電器

    フルーク(FLUKE)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9163電池単4電池×2本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面検知スキャナー FNIRSI

    壁面検知スキャナー

    FNIRSI
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための。壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された。金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性。 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 。 位置決めのための円形穴を装備 。 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
    付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属
  • ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン

    ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ)

    グッドマン
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌々日出荷
    ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
    用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケーストラスコ品番210-3695幅(mm)98高さ(mm)220奥行(mm)58電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)距離(km)探索:6
  • アレスタチェッカー 音羽電機工業

    アレスタチェッカー

    音羽電機工業
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1個
    41日以内出荷
    6.6kV配電用避雷器・避雷装置。1500Vの直流用避雷器試験器。 6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能。操作が簡単で自動測定(放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧)。ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能。ギャップ付き避雷器も安心して診断可能。放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行う ため、ギャップを傷めません。測定中はブザーとランプで注意喚起
    測定範囲ギャップ付きDC9kV~、ギャップ無しDC1kV~出力電圧DC35kV max
  • 検電器(交流専用) フルーク(FLUKE)

    検電器(交流専用)

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
    トラスコ品番769-3206幅(mm)18高さ(mm)150奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)20~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan

    3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
    X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
    仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300寸法(mm)プローブ:75×58×220電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)コード長さ(mm)930消費電流(mA)約2.7単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸3磁界軸(選択)
  • スーパーサウンド2Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド2Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
    材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
  • 検電器+LEDライト VP50-2 Flir(フリアーシステムズ)

    検電器+LEDライト VP50-2

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    FLIR VP50-2は、接触方式と非接触方式の両方に対応し、アラーム音/バイブレーション/LEDインジケーターの3つの方法で通電箇所を簡易に検知できる検電器です。
    トラスコ品番521-7220交流電圧(V)190~1000、(高感度モード時)24~1000周波数範囲45~65
  • AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO

    AC専用低圧用検電器

    イチネンTASCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
    使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
  • 1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) イチネンTASCO

    1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)

    イチネンTASCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
  • FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 フルーク(FLUKE)

    FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心

    フルーク(FLUKE)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
    付属品単4電池×2寸法(mm)153×23×12測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ測定レンジ-40℃~260℃保証期間2年熱電対K型、J型動作温度(℃)-10~50
  • FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 フルーク(FLUKE)

    FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器

    フルーク(FLUKE)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
    用途小型ながら安全に配慮した プロフェッショナル用検電器付属品単4電池×2寸法(mm)122×19×14パイプ径(Φmm)6.4~35測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃保証期間2年熱電対K型動作温度範囲(℃)-10~ 50
  • 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS

    検電器(交流専用)

    KLEIN TOOLS
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    延長ケーブルPCUTJLK1、自主検査用ポータブル送電器PCUT1に使用する専用ヒューズです。速溶断型ヒューズ(短絡保護専用)となります。
    仕様速溶断型ヒューズ:Φ5.2-20 10A適合PCUT1、PCUTJLK1
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
    適合PCUT1セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2用
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
    適合PCUT1、PCUTJLK1適合板厚(mm)接続:最大8以下接続可能電線(mm2)最大38以下接続端子最大Φ8mm以下
  • ケーブルセット REX(レッキス工業)

    ケーブルセット

    REX(レッキス工業)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
    材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
  • 交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    62日以内出荷
    特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    62日以内出荷
    特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

    中部精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
  • 携帯用充電検出器 長谷川電機工業

    携帯用充電検出器

    長谷川電機工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    小型・軽量で携帯に便利
    性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+40使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
  • 検電付高圧カットアウト棒 長谷川電機工業

    検電付高圧カットアウト棒

    長谷川電機工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    高圧カットアウトの操作棒に検電機能をつけることにより 安全性と作業効率を高めました。
    全長(mm)約470引張強度(kg)200/1分間使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個使用電圧範囲AC 6.6kV
  • 検相・検電器 JAPPY

    検相・検電器

    JAPPY
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
    用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
  • Wera ネオン管 検電ドライバ Wera

    Wera ネオン管 検電ドライバ

    Wera
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
  • CK ネオン管 検電ドライバ CK(C.K TOOLS)

    CK ネオン管 検電ドライバ

    CK(C.K TOOLS)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 65mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 150mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V ac最小電圧 = 125V ac使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
  • C.K Non Contact Voltage Detector Stick - CK(C.K TOOLS)

    C.K Non Contact Voltage Detector Stick -

    CK(C.K TOOLS)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電車線用検電器 長谷川電機工業

    直流電車線用検電器

    長谷川電機工業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
  • 漏れ電流測定用クランプテスタ イチネンTASCO

    漏れ電流測定用クランプテスタ

    イチネンTASCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
  • 漏れ電流デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    漏れ電流デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
  • 配線チェッカ イチネンTASCO

    配線チェッカ

    イチネンTASCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセントの回路探査に威力を発揮!100~130Vrms,200~250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器