14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
  • ディスプレイユニット HIOKI(日置電機)

    ディスプレイユニット

    HIOKI(日置電機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
    付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
  • 大口径デジタルクランプ・リーカ マルチ計測器

    大口径デジタルクランプ・リーカ

    マルチ計測器
    ¥61,780~税込¥67,958~
    1台
    3日以内出荷
    付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書幅(mm)138高さ(mm)237質量(g)約650奥行(mm)46内径(Φmm)74×80(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000リーク電流(mA)20/200最小分解能0.01mA
  • ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード 三和電気計器

    ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード

    三和電気計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    I0R500用の補修用テストリード
    種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプメーター M-220+ マルチ計測器

    ミニクランプメーター M-220+

    マルチ計測器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
    幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
  • テストリード棒 MR-117用 モノタロウ

    テストリード棒 MR-117用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
  • 電圧測定コード 共立電気計器

    電圧測定コード

    共立電気計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(3色)
    5日以内出荷
    色赤/黄/黒コード長さ(mm)各1500
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース 三和電気計器

    ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース

    三和電気計器
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷
    I0R500用キャリングケース
    種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドキュメント作成ソフトウェア フルーク(FLUKE)

    ドキュメント作成ソフトウェア

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
    付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
  • RS PRO 電流クランプ RS PRO

    RS PRO 電流クランプ

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
    仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルクランプメーター エスコ

    デジタルクランプメーター

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1セット
    翌日出荷
    黒・赤のセット。EA708BW-11用。
    ケーブル長(m)1.2
  • FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き) Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き)

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタ付き熱電対プローブ併用可能製品 = タイプ K 熱電対温度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-7720/7722用外部電源入力コード カイセ

    SK-7720/7722用外部電源入力コード

    カイセ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

クランプメーターその他関連用品