絞り込み
定格測定電圧(V)
  • 0.6
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 125(16)
  • 250(15)
  • 500(18)
  • 600(1)
  • 1000(11)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • 横河電機(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
25(3)
50(6)
60(1)
125(16)
250(15)
500(18)
600(1)
1000(11)
5000(1)
10000(1)
  • デジタルマルチメーター TY530 横河電機

    デジタルマルチメーター TY530

    横河電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ交流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電圧(V)600m/6/60/600/1000幅(mm)90サイズ90×49×192mm高さ(mm)192質量(g)約570(電池含む)奥行(mm)49電源単3乾電池×4本(付属)耐電圧6.88kV 5秒間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μFアズワン品番1-2100-02

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ絶縁抵抗計