絞り込み
測定範囲(%)
- 0~40(1)
- 0.2~2.9(1)
- 6~60(1)
- その他(1)
分解能
- 0.1(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(8)
- 佐藤計量器製作所(6)
- シンワ測定(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- testo(テストー)(3)
- アイシス(3)
- 宮本理研工業(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- マイゾックス(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 三商(2)
- 日産化学(2)
- A-Gas Japan(2)
- アズワン(1)
- アタゴ(1)
- オーハウス(1)
- ブランドをもっと見る

コンパクト水分計(木材・非木材用)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001![ОRP計 [防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
ОRP計 [防水型]
エスコ¥24,100税込¥26,5101台翌日出荷ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)
電解液 [EA776BE-41用]
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品





![ОRP計 [防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)