絞り込み
測定範囲(%)
  • 0.8~50(1)
  • 1~100(1)
  • 2~11(1)
  • 3.5~50(1)
  • 6~50(1)
  • 6.5~30(1)
  • 6.5~100(3)
分解能
  • 0.1(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • モノタロウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • シンワ測定(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • マイゾックス(2)
  • testo(テストー)(2)
  • 三商(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アズワン(1)
  • アタゴ(1)
  • オーハウス(1)
  • カスタム(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • マザーツール(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • 高森コーキ(1)
  • 藤原製作所(1)
  • カイセ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木材水分計 AQ-10 サンコウ電子研究所

    木材水分計 AQ-10

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)6.5~100モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • 木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所

    木材水分計 TG-101

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
    用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。付属品バッグ、予備針、六角レンチ仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子研究所

    電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
    適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123測定範囲(%)6.5~100RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
  • 建築水分計 AQ-30 サンコウ電子研究所

    建築水分計 AQ-30

    サンコウ電子研究所
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

直流式水分計(電気抵抗式)