絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 水分計その他関連用品
「校正証明書」から絞り込む

木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。マイゾックスコード213148
高性能水分計MR器専用木材用プローブ
サンコウ電子研究所¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計用 TG-PA
サンコウ電子研究所¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から5日以内出荷建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル用 PM-PA
サンコウ電子研究所¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトウエア
ケツト科学研究所¥79,980税込¥87,9781個32日以内出荷本製品は膜厚計からの測定データをPCに取り込み、集積・分析し各種統計処理を行い、グラフ表示と印刷を可能とするソフトウェアです。 また、データをMS Excelの表計算形式で出力することもできます。仕様X-R:グラフ上のカーソル移動でロット単位の測定データと統計値の表示統計機能ロットおよび全データの平均・標準偏差・最大・最小・範囲・変動係数・n値動作環境Windows95/98/NTが動作するパソコン印刷データ一覧・X-Rグラフ・ヒストグラムヒストグラム表示級数・範囲・±3σ範囲の任意設定・正規分布と12種類の統計値表示RoHS指令(10物質対応)対応
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品