絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • カスタム(8)
  • エスコ(5)
  • シンワ測定(5)
  • マザーツール(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • ナリカ(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • オーストリッチインターナショナル(2)
  • オムニ[家電](2)
  • オーム電機(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • TRUSCO(1)
測定範囲(℃)
  • 0~55(1)
  • -10~1500(1)
  • -10~5000(1)
  • -30~400(4)
  • -30~600(3)
  • -50~600(1)
  • -50~1000(1)
放射率
  • 0.10~1.00(3)
  • 0.1~1.00(1)
  • 0.20~1.00(2)
校正証明書
  • 付き(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~55(1)
-10~1500(1)
-10~5000(1)
-30~400(4)
-30~600(3)
-50~600(1)
-50~1000(1)
TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)testo(テストー)
30,980税込34,078
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
放射率の設定が可能です
TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)testo(テストー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)
寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源9Vブロック型電池×1本温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
TESTO835-T2高温用赤外放射温度計 testo(テストー)TESTO835-T2高温用赤外放射温度計testo(テストー)
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
仕様測定スポットマーキング:4ポイント視野範囲:8~14μm放射率表:20 values質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒自動電源オフ:120 秒電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)レーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400放射率0.2~1.0校正証明書一般校正(英語)
レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付testo(テストー)
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400放射率0.2~1.0校正証明書一般校正
testo830用ソフトケース testo(テストー)testo830用ソフトケースtesto(テストー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
アズワン品番61-0104-20
高性能赤外放射温度計 testo(テストー)高性能赤外放射温度計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ