絞り込み
呼び寸法(mm)
- 100
- 120(5)
- 150(28)
- 200(10)
- 220(8)
- 230(32)
- 250(3)
- 300(38)
- 380(29)
- 400(3)
- 450(36)
- 500(4)
- 600(33)
- 750(15)
- 900(24)
- 1000(5)
- 1200(16)
- 1500(11)
- 1800(10)
- 2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(2)
- アカツキ製作所(KOD)(6)
- アックスブレーン(6)
- エスコ(1)
- エビス(水平器)(10)
- シンワ測定(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 大菱計器製作所(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
材質
- アルミ(17)
- 樹脂(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100
150(28)
230(32)
300(38)
380(29)
450(36)
600(33)
750(15)
900(24)
1200(16)
呼び寸法(mm)をもっと見る

マグネット付ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
超磁力レベル
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
設備レベル
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から15日以内出荷スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
ハンディレベル MEGA-MAG
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。用途水平・垂直の確認で使用するレベル材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
ブルーレベルJr.2 100mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
アルミレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
設備レベル(黒・青)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。用途設備レベル。色ブラック(本体)、ブルー(気泡管)呼び寸法(mm)100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
設備レベル(赤・緑)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
クリスタルレベル
エビス(水平器)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。用途水平・垂直・直角測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)15呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベル
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし
アカツキ製作所(KOD)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
PA-プロテクトアーマー
アカツキ製作所(KOD)¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷から9日以内出荷超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応
トビレベル・ゼロ
エビス(水平器)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から14日以内出荷アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。用途足場組立用。水平・垂直の測定
設備レベル(白・青)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(白・緑)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(赤・青)
アックスブレーン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(黒・緑)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
磁石付Gレベル
エビス(水平器)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。寸法(mm)30×56×100質量(g)148呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Gレベル 土木用
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き寸法(mm)30×56×100質量(g)110呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付クリスタルレベル
エビス(水平器)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。磁石付で鉄骨工事に便利です。用途水平・垂直・直角測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
小形レベル 100-22-24
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。種別小形レベル寸法(mm)100×22×24質量(g)130呼び寸法(mm)100