絞り込み
測定流体
- 気体(1)
流量範囲(L/min)
- 0.05~0.5(1)
- 0.1~1(1)
- 0.5~5(1)
- 1~10(1)
- 2.5~25(1)
- 5~50(1)
- 10~100(1)
ブランド
- テクネ計測
- コフロック(27)
- ヤマト産業(13)
- ジョージフィッシャー(10)
- 東京流機工業(10)
- 流体工業(8)
- SKC(環境測定)(7)
- 阪口製作所(6)
- 日本フローセル(4)
- TOFCO(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 東京計装(2)
- 堀場エステック(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- ショウエイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「測定流体」から絞り込む
気体(1)

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。耐圧(MPa)1使用温度範囲(℃)-10~60質量(g)75測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ