絞り込み
測定流体
- 気体(8)
ブランド
- フジキン
- コフロック(37)
- 愛知時計電機(18)
- エフコン(13)
- エスコ(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- クローネ(7)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- 岡野製作所(4)
- 飯塚製作所(4)
- アズワン(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 日本フイルター(2)
- サーパス工業(2)
- トーキン(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 三商(1)
- 日東精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「測定流体」から絞り込む
気体(8)

マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素)
フジキン¥239,800~税込¥263,780~1個62日以内出荷MGMR(マルチガス・マルチレンジ)機能。耐食ハステロイセンサ搭載。高流量精度用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類N2(窒素)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)(2-25%)±0.25、(%・S.P)(25-100%)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L HE(ヘリウム)
フジキン¥158,800税込¥174,6801個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類HE(ヘリウム)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦2使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±2RoHS指令(10物質対応)対応動作差圧(kPa)200~300継手1/4F900流量(SLM):50供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L HE(ヘリウム)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類HE(ヘリウム)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素)
フジキン¥158,800税込¥174,6801個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類H2(水素)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦2使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±2RoHS指令(10物質対応)対応動作差圧(kPa)200~300継手1/4F900流量(SLM):50供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類H2(水素)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L AR(アルゴン)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類AR(アルゴン)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L AIR(空気)
フジキン¥158,800税込¥174,6801個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類AIR(空気)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦2使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±2RoHS指令(10物質対応)対応動作差圧(kPa)200~300継手1/4F900流量(SLM):50供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
マスフローコントローラ FCS-T1000L AIR(空気)
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個62日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類AIR(空気)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC