絞り込み
測定流体
- 液体(8)
ブランド
- 愛知時計電機
- コフロック(37)
- クローネ(7)
- エスコ(6)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- 飯塚製作所(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- アズワン(2)
- トーキン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三商(1)
- 日東精工(1)
- アミッタリ(1)
- FlowT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「測定流体」から絞り込む
液体(8)

瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
流量センサー
愛知時計電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。最高圧力使用(MPa)1温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)仕様RoHS指令対応品CEマーキング品接続口径R1/2質量(g)約120最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体計測対象水、薬液測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
微量流量センサー
愛知時計電機¥44,980税込¥49,4781個欠品中脈動に強く各種液体に対応できます。最大圧力(MPa)0.5流体温度(℃)-10~70材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304精度±2%RS測定対象液体測定原理楕円ギヤ方式測定流体冷温水、灯油、軽油、重油などRoHS指令(10物質対応)対応
表示付流量センサー
愛知時計電機¥62,980税込¥69,2781台当日出荷から6日以内出荷RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。トラスコ品番325-0954接続口径R1/2質量(g)280電源リチウム電池内蔵(交換不可)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5保護等級IP64(屋内型)測定流体水・温水流体温度(℃)0~60最大圧力(MPa)1流量範囲(L/min)0.3~3.0
冷温水用 小型電磁流量センサー
愛知時計電機¥86,980~税込¥95,678~1個ほか32日以内出荷仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200最高使用圧力(MPa)1出力方式NPN出力使用流体冷温水流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)配管接続口径R1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01~0.2使用湿度範囲(%RH)35~85
VN/VNS専用表示ユニット ASI-100
愛知時計電機¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷表示ユニット ASI-100用途VN/VNSの表示器として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
冷温水用 小型電磁流量センサー
愛知時計電機¥69,980~税込¥76,978~1個31日以内出荷冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
冷温水用 小型電磁流量センサー
愛知時計電機¥109,800~税込¥120,780~1セット31日以内出荷冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計
愛知時計電機¥79,980税込¥87,9781個欠品中油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2使用周囲温度(℃)0~60流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)粘度(mPa・s)流体 :0.3~200RoHS指令(10物質対応)対応標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)