絞り込み
測定流体
- 液体(1)
ブランド
- FlowT
- コフロック(37)
- 愛知時計電機(10)
- クローネ(7)
- エスコ(6)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- 飯塚製作所(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- アズワン(2)
- トーキン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三商(1)
- 日東精工(1)
- アミッタリ(1)
「測定流体」から絞り込む
液体(1)

液体用ポータブル超音波流量計
FlowT¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷・流量測定に必要なものが全てがセットになっていますので、製品が届きましたらすぐにご利用いただけます。・配管の外側にクランプオン型センサーを取り付けるため、配管を工事・加工する必要がありません。・センサーのマウンティングキットに磁石が組み込まれていて、磁性体の配管材質でしたらワンタッチで取り付ける事ができるため、設置の時間やコストを削減できます。用途上下水道、水処理、工場排水、純水、RO水、化学薬品等の幅広い用途で使用されています。仕様MODBUS:RS485材質配管:炭素鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、鋳鉄などの金属配管、塩ビ等の樹脂配管、その他)規格CE温度範囲(℃)本体:-40~+60、センサー:-40~+80ケーブル長(m)センサー:5(標準)外径(Φmm)配管:25~1200(1"~48")測定方式伝搬時間差方式湿度(%RH)~99(結露がないこと)アナログ出力4~20mA、750Ω以下保護等級本体:NEMA13、IP54|センサー:IP68適合流体液体 (水、海水、灯油、軽油、アルコール、その他)測定流速(m/s)±0.01~±12