絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • FlowT(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
  • アズワン(2)
  • アミッタリ(1)
  • エスコ(6)
  • クローネ(7)
  • コフロック(37)
  • トーキン(1)
  • 三商(1)
  • 愛知時計電機(9)
  • 日東精工(1)
  • 飯塚製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
気体(2)
  • ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)

    ガス流量モニタ:CMG

    azbil(旧:山武)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。
    用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
  • マスフローセンサーMSC100用 流量表示器 azbil(旧:山武)

    マスフローセンサーMSC100用 流量表示器

    azbil(旧:山武)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)材質(ケース)PBT(自然色)電源電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)耐電圧(V)AC500 1分間
  • マスフローセンサ azbil(旧:山武)

    マスフローセンサ

    azbil(旧:山武)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    32日以内出荷
  • マイクロフロー azbil(旧:山武)

    マイクロフロー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
電子式