絞り込み
口径(Φmm)
  • 15(7)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 50(6)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(6)
測定流体
  • 液体(14)
最大表示量(m3)
  • 99999.999(8)
  • 999999.99(6)
最高使用温度(℃)
  • 90
  • 30(19)
  • -10(1)
  • +55(1)
ブランド
  • アズビル金門(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
15(7)
20(8)
25(8)
32(8)
40(8)
50(6)
65(6)
80(6)
100(6)
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付

    アズビル金門
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    32日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス

    アズビル金門
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    32日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス

    アズビル金門
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス

    アズビル金門
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90仕様●ガス管金具付●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付

    アズビル金門
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    32日以内出荷
    温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

    アズビル金門
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    32日以内出荷
    温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90仕様●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

    アズビル金門
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門

    直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    23日以内出荷
    温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式
  • 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門

    直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    23日以内出荷
    温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター