絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・エスコ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・熱研・DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)・サーモポート・マザーツール・ケニス・アイシー・三商・ナリカ・A&D(エー・アンド・デイ)・アイ電子技研・CHINO(チノー)・ホーザン・村山電機製作所・カスタム・理化工業・CRECER(クレセル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: デジタル温度計

356件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
  • サンピーティープレミアム 三商

    サンピーティープレミアム

    三商
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
    仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)0~199.99外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
  • サニタリーサーモ プロ 三商

    サニタリーサーモ プロ

    三商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
    質量(g)約222(電池含む)電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
  • サニタリーサーモクイック 三商

    サニタリーサーモクイック

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
    仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200分解能(℃)0.1
  • アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂) 三商

    アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂)

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    規格アスファルト用先トガリセンサ温度範囲(℃)0~300直径×長さL(Φmm×mm)5×250
  • 中・高温用センサ 三商

    中・高温用センサ

    三商
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    規格中・高温用センサ温度範囲(℃)0~800直径×長さL(Φmm×mm)4.8×500
  • 標準センサ 液体、粘性体、半固体用 三商

    標準センサ 液体、粘性体、半固体用

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    規格液体、粘性体、半固体用温度範囲(℃)-100~300直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
  • 防水デジタル温度計 三商

    防水デジタル温度計

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
    付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100外形寸法(mm)54×172×40電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
  • サーモ231 地気二段式温度計 アイシー

    サーモ231 地気二段式温度計

    アイシー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインで地温と気温を同時に確認できます。 地中に挿し込みやすい設計になっています。
    測定範囲(℃)地温:0~50/気温:-20~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H336×Φ16寸法(高さH×幅W)(mm)336×16
  • サーモ230 ニュー地温計 アイシー

    サーモ230 ニュー地温計

    アイシー
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    シンプルな地温計です。
    色ホワイト測定範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H220×Φ17寸法(高さH×幅W)(mm)220×17
  • サーモ104 温度計 アイシー

    サーモ104 温度計

    アイシー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    大きめで見やすいアルコール温度計です。
    色グラデーション測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×53×14温度測定範囲(℃)-30~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×280
  • サーモ103 ヒット30温度計 アイシー

    サーモ103 ヒット30温度計

    アイシー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    大きめで見やすいアルコール温度計です。
    色グレー×ホワイト測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×60×15
  • 地中温度計 ケニス

    地中温度計

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
    仕様プラスチックケース、1℃目盛、指標付全長(mm)335温度範囲(℃)-20~110
  • CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア)

    CO2 Engine K30EQC

    SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
    用途換気用途仕様メンテナンスフリー寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法ON(大気での濃度で校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)電池寿命(時間)センサー予測:>15年応答時間(秒)20(拡散時間)測定原理NDIR対象ガスCO2ウォームアップ時間1分動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)測定範囲(ppm)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み型ソーラーデジタル温度計 熱研

    埋め込み型ソーラーデジタル温度計

    熱研
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    14日以内出荷
    センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源) 熱研

    ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源)

    熱研
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    14日以内出荷
    マグネットまたはビスで壁に取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • ソーラーデジタル温度計 熱研

    ソーラーデジタル温度計

    熱研
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ビスで壁に取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • 空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品 熱研

    空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品

    熱研
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    90Luxの低照度にも対応
    用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約90電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)5精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
  • デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ) 熱研

    デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)

    熱研
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    97日以内出荷
    表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
    質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)
  • 防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス

    防水型デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌日出荷
    白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
    寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-100~300分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67
  • デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    23日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃タイプ高温用温度範囲(℃)0~1250先端寸法(mm)Φ8×1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ8.0×1000
  • 温度計 ライン精機

    温度計

    ライン精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
    用途食品の温度管理実験時の温度測定トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
    質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
  • -20/+70℃  温度・湿度センサー エスコ

    -20/+70℃ 温度・湿度センサー

    エスコ
    ¥88,000税込¥96,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DT-3
  • [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ

    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728AC-15
  • -40℃/+230℃ デジタル温度計 エスコ

    -40℃/+230℃ デジタル温度計

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-8
  • [-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ

    [-50/+350℃]防水ペン型温度計

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-28
  • -30/ +300℃ 放射温度計 エスコ

    -30/ +300℃ 放射温度計

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701X-12
  • -73.3 /+1371℃ デジタル温度計 エスコ

    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SG-1
  • 液体用センサー(EA701SE,SE-1,BA-11用) エスコ

    液体用センサー(EA701SE,SE-1,BA-11用)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SF-4
  • 表面温度センサー(EA701SD,SE用) エスコ

    表面温度センサー(EA701SD,SE用)

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SF-1
  • -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-202
  • -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-201
  • -60/ +400℃ 表面用センサー エスコ

    -60/ +400℃ 表面用センサー

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BG-5
  • -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型) エスコ

    -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BG-13測定範囲(℃)-40~+1,000(K熱電対)センサー寸法(mm)Φ1.5×500mm
  • -50/ +170℃ 表面センサー(マグネット付) エスコ

    -50/ +170℃ 表面センサー(マグネット付)

    エスコ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BG-11
  • 表面用センサー(EA701BB-11-13用) エスコ

    表面用センサー(EA701BB-11-13用)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-63
  • -40/+250℃ デジタル温度計(防水型) エスコ

    -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-11
  • 空調用伸縮式温度センサー エスコ

    空調用伸縮式温度センサー

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-67
  • [高温測定用]熱電対・温度センサー エスコ

    [高温測定用]熱電対・温度センサー

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-66A

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計