絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・エスコ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・熱研・DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)・サーモポート・マザーツール・ケニス・アイシー・三商・ナリカ・A&D(エー・アンド・デイ)・アイ電子技研・CHINO(チノー)・ホーザン・村山電機製作所・カスタム・理化工業・CRECER(クレセル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: デジタル温度計

356件中 321~356件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
  • 液体用温度センサー エスコ

    液体用温度センサー

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-64
  • 表面用温度センサー(90°角度付) エスコ

    表面用温度センサー(90°角度付)

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-63
  • 表面用温度センサー エスコ

    表面用温度センサー

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-62
  • 空調用温度センサー エスコ

    空調用温度センサー

    エスコ
    ¥9,640税込¥10,604
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-61
  • 0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対) エスコ

    0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-14
  • 液体用センサー(EA701BA-11用) エスコ

    液体用センサー(EA701BA-11用)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BA-11A
  • -50/+300℃ 温度計(メモリー付・防水型) エスコ

    -50/+300℃ 温度計(メモリー付・防水型)

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AC-20A
  • 表面用センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    表面用センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    ¥9,230税込¥10,153
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-3測定範囲(℃)-50~500構造露出型、表面測定用表面接触部型番AD-1217
  • 液体用センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    液体用センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-2測定範囲(℃)-50~700構造絶縁型、シース型型番AD-1215
  • ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-1
  • 白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研

    白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ

    熱研
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
    付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
  • ペン型ポケットサーモ エンペックス気象計

    ペン型ポケットサーモ

    エンペックス気象計
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
    用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)使用温度範囲(℃)(本体)0~45電源LR-44型電池1個測定範囲(℃)-45~+200寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+100)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類ペン型温度計
  • デジタルLED表示大文字温度計 マザーツール

    デジタルLED表示大文字温度計

    マザーツール
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    3日以内出荷
    アラーム機能付きの大型温度計です。
    付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2質量(kg)約2.5電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)測定範囲(℃)-9.9~99.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1外部出力DC24V/2A使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • デジタルペンサーモ マザーツール

    デジタルペンサーモ

    マザーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防滴仕様の中心温度計です。
    電源LR44(1.5V)×1
  • パネルマウント温度計 マザーツール

    パネルマウント温度計

    マザーツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
    電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)測定範囲(℃)-40~100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)精度(℃)±1(-20~100℃)分解能(℃)0.1使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル
  • サーモ220 青60℃温度計(ステンレスケース入り) アイシー

    サーモ220 青60℃温度計(ステンレスケース入り)

    アイシー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
    寸法(mm)300×Φ6測定範囲(℃)-10~60温度測定範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
  • 201 赤100℃ アイシー

    201 赤100℃

    アイシー
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス棒温度計です。 液体でも気体でも測定できます。 ケース入り。
    寸法(mm)300×Φ6測定範囲(℃)-20~105温度測定範囲(℃)-20~105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ6
  • サーモ105 温度計 アイシー

    サーモ105 温度計

    アイシー
    ¥749~税込¥824~
    1個
    7日以内出荷
    25cmの見やすい木製温度計です。丈夫で木目が美しい伝統的なデザインです。 色違いのイエローは、盤面を黄色くペイントして視認性を高めました。
    測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×40×17温度測定範囲(℃)-30~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×17×250
  • サーモ102 ヒット20温度計 アイシー

    サーモ102 ヒット20温度計

    アイシー
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    アルコール温度計です。 使いやすい大きさで大人気。超定番モデルの温度計です。 。また、両面テープも付属しているので、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
    測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×40×7
  • 白金デジタル温度計 マザーツール

    白金デジタル温度計

    マザーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
  • 温湿度表示器 佐藤計量器製作所

    温湿度表示器

    佐藤計量器製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
    材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B

    鶴賀電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    17日以内出荷
    9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
    保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
  • デジタルアラーム温度計 アサダ

    デジタルアラーム温度計

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
    付属品電池質量(g)100電源単4乾電池測定範囲(℃)-50~200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)温度測定範囲(℃)-50~200精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
  • デジタル温度計表面温度センサー付セット BBKテクノロジーズ

    デジタル温度計表面温度センサー付セット

    BBKテクノロジーズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。
    用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9391セット内容本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度/0.1
  • 熱電・抵抗温度警報計 鶴賀電機

    熱電・抵抗温度警報計

    鶴賀電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー)

    鶴賀電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状センサ(高温度対応)TPK-02 ナリカ

    棒状センサ(高温度対応)TPK-02

    ナリカ
    ¥30,000税込¥33,000
    1本
    9日以内出荷
    FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
    型式TPK-02測定範囲(℃)-50~+1150
  • 棒状センサ(標準タイプ)TPK-03 ナリカ

    棒状センサ(標準タイプ)TPK-03

    ナリカ
    ¥13,200税込¥14,520
    1本
    4日以内出荷
    FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
    型式TPK-03測定範囲(℃)-50~+600
  • 温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能精度±0.2%F.S.測定対象真空調理用使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)200電源006P型乾電池表示デジタルLCD表示測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°Fケーブル長(mm)920本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
  • HT-8000用ACアダプター アイ電子技研

    HT-8000用ACアダプター

    アイ電子技研
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-8000
  • デジタル温湿度計 アイ電子技研

    デジタル温湿度計

    アイ電子技研
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
    寸法(mm)73×33×168電源006P型乾電池測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F表示デジタルLCD表示測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920
  • 温度計(本体のみ 理化工業

    温度計(本体のみ

    理化工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
  • ビニールカバー 佐藤計量器製作所

    ビニールカバー

    佐藤計量器製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ASF-250T用です
    アズワン品番2-7594-11

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計