絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
- 0~50(10)
- 0~80(3)
- -5~50(9)
- -9.9~50(15)
- -10~45(2)
- -10~50(13)
- -10~60(5)
- -20~50(2)
- -20~60(7)
- -20~70(2)
- -20~80(5)
- -30~200(2)
- -40~70(3)
- -40~80(3)
- -50~70(4)
- -65~1200(3)
- -70~250(3)
- -100~300(2)
- -199.9~1370(2)
- -200~1370(4)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
湿度測定範囲(%)
ブランド
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(26)
- エスコ(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- CRECER(クレセル)(12)
- タニタ(12)
- エンペックス気象計(12)
- CHINO(チノー)(11)
- ドリテック(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 佐藤計量器製作所(9)
- testo(テストー)(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- マザーツール(5)
- RS PRO(5)
- イチネンTASCO(4)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- カスタム(3)
- シチズン(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A-Gas Japan・エスコ・A&D(エー・アンド・デイ)・CRECER(クレセル)・タニタ・エンペックス気象計・CHINO(チノー)・ドリテック・センセカ(旧グライシンガー)・オーム電機・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)・マザーツール・RS PRO・イチネンTASCO・センセカ(旧デルタオーム)・カスタム・シチズン・ブランドをもっと見る
「設置方法」から絞り込む

Instruments Direct 温度計ポーチ, Thermapen温度計用
Instruments Direct¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ポーチ併用可能製品 = Thermapen温度計3 V CR2032リチウムボタン電池 x 2. キャリングポーチについては品番: < 700-6421') 700-6421/を参照. Superfast Thermapenポケット温度計. 4秒も掛からない即座の温度測定 細菌の繁殖を防ぐバイオマスタ添加剤加工の洗浄可能ケース 高品質デジタルディスプレイ(14.3 mm) 防水ケース 標準電池寿命: 1500時間 寸法及び重量: 19 x 47 x 153 mm、97 g
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥22,980税込¥25,2781個33日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 130mmプローブ径 = 8mm最高使用操作温度 = +900 ℃HI 766 B2タイプK表面プローブ. ステンレス鋼チューブとスプリングセンサを備えた表面プローブ。 用途: 高温の固体、オーブン、モールド スリーブの温度は 150 ℃以内で使用してください。超えると損傷の恐れがあります。
Pico Technology 温度測定用 プローブ
Pico Technology¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 投入プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.03 ℃測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)
Rotronic Instruments¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
External humidity/temp probe 12mm
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m
testo(テストー)¥51,980税込¥57,1781個16日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +70℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2155
テストー 0554 2001 磁気アダプタ
testo(テストー)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用
testo(テストー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ホルスタケース併用可能製品 = 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870Testo 869ホルスタケース. Testoサーモグラフィ用キャリングケースです。高耐久性ナイロン製で、ベルトに取り付けられる取り外し式ストラップを備えています。
環境表示計
三商¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
デジタル温湿度計
三商¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
オールシーズン温湿度計
エンペックス気象計¥2,998税込¥3,2981個34日以内出荷電源不要温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH)
testo(テストー)¥69,980税込¥76,9781箱21日以内出荷用途基準としての校正、点検に仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポットトラスコ品番819-3614質量(g)370
デジタルポータブル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
デジタル快適計Ⅲ
エンペックス気象計¥3,498税込¥3,8481個当日出荷熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計
ライン精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷データホールド、MAX/MIN表示機能付です。トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
温湿度表示器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。寸法(mm)105×140×26測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)質量(g)約265電源単4アルカリ乾電池×4精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
デジタル温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
天然木枠デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
デジタル温湿度・CO2計
マザーツール¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から26日以内出荷SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル








































![[室内・室外] 温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190193-170405-02.jpg)

















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)