絞り込み
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
測定範囲(℃)
  • -20~80
  • 0~50(1)
  • 0~80(1)
  • -15~40(3)
  • -30~60(1)
ブランド
  • セコニック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度測定範囲(%)から絞り込む
0~100(1)
電子式温湿度記録計 セコニック電子式温湿度記録計セコニック
149,800税込164,780
1個(1個)
3日以内出荷
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)温度:-20~80 湿度:0~100%RH測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度測定方式温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH)目盛(℃)温度:1 湿度:1%RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント防塵防水性能なし表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
温湿度記録計 セコニック温湿度記録計セコニック
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度記録計