絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~49(1)
- 0~50(23)
- 0~55(1)
- 0~60(7)
- 0~80(2)
- 20~60(1)
- -9.9~50(3)
- -9.9~60(3)
- -10~50(1)
- -10~60(2)
- -20~50(1)
- -30~60(1)
- その他(1)
校正証明書
湿度測定範囲(%)
ブランド
- モノタロウ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- ライフケア技研(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- 日本緑十字社(3)
- エンペックス気象計(3)
- カスタム(2)
- キングジム(2)
- シンワ測定(2)
- タニタ(2)
- マザーツール(2)
- KEM(2)
- 三愛(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- シチズン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 鶴賀電機(1)
- ドリテック(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・ライフケア技研・CRECER(クレセル)・日本緑十字社・エンペックス気象計・カスタム・キングジム・シンワ測定・タニタ・マザーツール・KEM・三愛・アイリスオーヤマ・佐藤計量器製作所・SARAYA(サラヤ)・シチズン・SIBATA(柴田科学)・鶴賀電機・ドリテック・ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む

黒球付熱中症計(マグネット付)
サーモポート¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング材質ケース・黒球:ABS樹脂質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0(分解能:0.1、黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)、測定精度:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
熱中症計 HSM-1型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。用途屋内、屋外活動の熱中症対策に測定範囲黒球温度:0~80℃測定範囲(℃)WBGT:0~50温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)10~95仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
暑さ指数計 小型
キングジム¥2,498税込¥2,7481台3日以内出荷小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
三商 熱中症指数計
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
でか文字デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
暑さ指数計 中型
キングジム¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
黒球付小型熱中症計
マスプロ電工¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷熱中症リスクを見える化 / 3つの予防指針に対応したアラーム / 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値(厚生労働省)に対応 / コンパクトサイズ。WBGTとは・・・Wet Bulb Globe Temperature / 人体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の3つを取り入れた指数用途労働、日常生活、スポーツの際に熱中症を予防するための暑さ指数(WBGT値)を測定する機器。屋外作業 / スポーツ / 倉庫業務付属品アームバンド 1本 / カラビナ 1個 / ネックストラップ 1本 / 単4形アルカリ乾電池(お試し用) 2本仕様●警告アラーム / LED:ブザー:75dB / OFF / ON/OFF●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個●予防指針(3種類から選択):身体作業強度に応じたWBGT基準値(+衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値) / 日常生活における熱中症予防指針 / 熱中症予防のための運動指針質量(g)約105(電池を含む)径(Φmm)黒球:40取付方式アームバンド / カラビナ / ネックストラップ / 三脚規格JIS B 7922:2023 クラス2準拠電源単4形アルカリ電池×2本 / 電池寿命:約6ヶ月測定範囲(℃)【黒球】0.0~80.0(表示機能なし)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×65×50 (黒球含まず/ストラップ除く)/精度(℃)【温度】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1、【湿度】±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30上記以外±7.0%RH、【WBGT】±2.0、【黒球】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1分解能(℃)【温度】0.1、【湿度】0.1%RH、【WBGT】0.1、【黒球】0.1機能最大値表示 / 電池交換表示 / 室内室外モードサンプリング約20秒/回使用環境【温度】0~50℃【湿度】0~90%RH(結露なきこと)【風速】0.3m/s以上表示範囲(℃)【温度】0.0~50.0、【湿度】10.0~95.0%RH、【WBGT】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応
黒球型熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥45,980税込¥50,5781台41日以内出荷◆一般校正証明書付き。◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
アセミル 発汗目安表示W2B2
SARAYA(サラヤ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷WBGTを”汗の量”へ変換し、プロの職場の熱中症リスクを見える化します。本製品は単なる測定機器ではなく、現場の具体的な行動へとつなげる安全管理ツールです。発汗量(水分・塩分)目安と発汗レベルを表示します。職場におけるWBGT基準値(厚生労働省)および着衣補正値の設定、アラート機能付です。用途現場の熱中症対策に。付属品なしトラスコ品番723-5158幅(mm)65.9色白測定範囲【温度】0.0~50.0℃【湿度】10.0~95.0%RH直径(Φmm)【黒球】40高さ(mm)117奥行(mm)50最小表示【熱中症指数】0.1℃【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH表示範囲(℃)【熱中症指数】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型 熱中症注意目安付き温度計
日本緑十字社¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
保護フィルタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299税込¥3291個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
黒球ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用黒球ユニット対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
熱中症チェッカー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154色グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション
A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷オプション品です用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
熱中症計
EVERNEW(エバニュー)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷レベルゲージがフラッシュして危険をお知らせ。4つの警戒レベルを10段階で表示。設置は壁掛け、卓上(スタンド付き)、吊り下げの3タイプ可能。付属品モニター電池材質(本体)ABS質量(g)50電源単4形乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×1.6×5.6
熱中症指数モニター
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
熱中症指数モニタージュニア
DANNO(ダンノ)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷電池を入れるだけ!設定のいらない自動アラーム。熱中症指数を数値で表示。熱中症指数の危険レベルを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4つのレベル)。熱中症指数のアラームをブザーでお知らせ。付属品取扱説明書・ストラップ・電池(テスト用)質量(g)26使用電池CR2032ボタン電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4×1.2
熱中症予防指針ラベル
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411枚翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用の熱中症予防指針ラベル対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
電池ふた
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの電池ふた対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
ネックストラップ
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用ネックストラップ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
WBGT指数計セット
センセカ(旧デルタオーム)¥589,800税込¥648,7801台47日以内出荷WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
発汗チェッカー1500ノベルティ用 A6サイズ二つ折り台紙1枚入り
ライフケア技研¥259,800税込¥285,7801ケース(1枚×1000個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り
ライフケア技研¥179,800税込¥197,7801ケース(1枚×1000個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカー1500 3枚入り
ライフケア技研¥33,980税込¥37,3781ケース(3枚×40個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。発汗チェッカー600と比較し、2.5倍の大量発汗を計測できます。
発汗チェッカー600 5枚入り
ライフケア技研¥33,980税込¥37,3781ケース(5枚×40個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカー
日本緑十字社¥2,098税込¥2,3081組(10枚)当日出荷腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
熱中症指数モニターAD5695
トーエイライト¥27,980税込¥30,7781台当日出荷屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)機能バックライト機能付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75
熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)
鶴賀電機¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠温度測定範囲(℃)0~60.0仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)電源コード(m)約4.8準拠規格JIS Z 8504JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90