絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- マザーツール
- 昭和測器(55)
- IMV(18)
- SRIC(スリック)(9)
- リオン(6)
- TIME(5)
- A-Gas Japan(4)
- SMART SENSOR(US)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ifm electronic(2)
- アミッタリ(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- フジワーク(1)
- 神栄テクノロジー(1)
- ユーアイニクス(1)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)

デジタル振動計
マザーツール¥74,980税込¥82,4781個26日以内出荷機械設備の点検に最適な振動計です。付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源006P(9V)×1精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)表示1999LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×29校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒
デジタル振動計
マザーツール¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から26日以内出荷SDカードに記録可能なデジタル振動計です。付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)