絞り込み
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • リオン(138)
  • 昭和測器(55)
  • SKC(環境測定)(36)
  • IMV(29)
  • A-Gas Japan(11)
  • SRIC(スリック)(9)
  • EXCEL(エクセル)(8)
  • TIME(5)
  • 小野測器(4)
  • testo(テストー)(4)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • ケニス(4)
  • アズワン(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 野中理化器製作所(3)
  • エクセル(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル騒音計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
    寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示周波数範囲10~5000Hz
  • VB-8201HA用ケーブルコード マザーツール

    VB-8201HA用ケーブルコード

    マザーツール
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    適合VB-8201HA
  • デジタル振動計用磁気ベース マザーツール

    デジタル振動計用磁気ベース

    マザーツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合VB-8201HA・VB-8206SD
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
    付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    26日以内出荷
    機械設備の点検に最適な振動計です。
    付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源006P(9V)×1精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)表示1999LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×29校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒
  • 騒音計用防風スクリーン マザーツール

    騒音計用防風スクリーン

    マザーツール
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    品名防風スクリーン適合品番騒音計用
  • 騒音計キャリブレーター マザーツール

    騒音計キャリブレーター

    マザーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
    質量(g)約170電源1精度±0.5dB(規定の使用環境下において)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113出力周波数(Hz)1000±4%使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar動作環境0~40℃直線性3%以下音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH保管環境-10~60℃
  • 振動計用ケーブルコードのみ マザーツール

    振動計用ケーブルコードのみ

    マザーツール
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    4日以内出荷
    品名ケーブル適合品番振動計用
騒音計・地震計・振動計
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
マザーツールの騒音計・地震計・振動計 【通販モノタロウ】 環境測定(自然環境/安全環境)