絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 100~300
  • 50~600(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 100~600(3)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 300(14)
  • 350(12)
  • 350~500(1)
  • 400(12)
  • 450(7)
  • 500(10)
  • 600(6)
機長(mm)
  • 300~2000(1)
ブランド
  • 三機工業(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ三機工業
107,980税込118,778
1台
16日以内出荷
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転ベルト幅(mm)100~300出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)ベルトポリウレタン1プライ機長(m)0.3~2.0モーターS:変速、E:定速ベルト色BG:標準緑、BW:標準白材質(フレーム)アルミ電源周波数(Hz)A:50、B:60搬送質量(kg/台)10プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4サービス分類オーダー・加工

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体