絞り込み
長さ(m)
ブランド
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
種別
2本吊・4本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(283件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ

    ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
    用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    ベルトスリング 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(16件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • Vスリング バイタル工業

    Vスリング

    バイタル工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
    用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
    種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ポリエスタースリング KITO(キトー)

    ポリエスタースリング

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

    明大(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • 50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    320税込352
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×50適合バンド幅(mm)50以下
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
  • マルチスリング HE 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE 両端アイ形

    シライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
  • 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)

    ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形

    KITO(キトー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
    材質ポリエステル
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    7,898税込8,688特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • 75x75x150mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    75x75x150mm角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合バンド幅(mm)50以下
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1

    明大
    2,998税込3,298特価
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
  • 両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)35種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
  • ベルトスリング MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ベルトスリング

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
    材質ポリエステル
  • ハイパースリング 4等級 日伸産業

    ハイパースリング 4等級

    日伸産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
    種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
  • ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

    シライ
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン種別両端アイ形等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング