絞り込み
長さ(m)
- 0.5
- 0.75(22)
- 1(56)
- 1.25(17)
- 1.5(51)
- 1.75(17)
- 2(59)
- 2.25(18)
- 2.5(48)
- 2.75(17)
- 3(59)
- 3.25(14)
- 3.5(43)
- 3.75(15)
- 4(57)
- 4.25(15)
- 4.5(41)
- 4.75(14)
- 5(57)
- 6(17)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(3)
- SPANSET(1)
- エスコ(4)
- コンドーテック(1)
- シライ(13)
- テザック(1)
- 明大(5)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.25(2)
- 1.6(6)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 3.2(6)
- 4(3)
- 5(4)
- 8(1)
幅(mm)
- 24(1)
- 25(8)
- 34(2)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 48(2)
- 50(7)
- 75(6)
- 100(1)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.25(1)
- 1.6(5)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3.15(1)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 5(2)
- 6.3(1)
- 10(1)
- 16(1)
種別

エンドレス形(4)
エンドレス形
JIS規格
- JIS B 8818、3等級(2)
- 適合品(13)
JIS B 8818、3等級・適合品
等級
- JIS2等級(1)
- JIS3等級(7)
- JIS4等級(1)
- その他(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
- ナイロン(3)
- ポリエステル(16)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(5)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
0.5
1(56)
1.5(51)
2(59)
2.5(48)
3(59)
3.5(43)
4(57)
4.5(41)
5(57)
長さ(m)をもっと見る

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
シライ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング
シライ¥2,798~税込¥3,078~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングRG形 8t
KITO(キトー)¥51,980税込¥57,1781本13日以内出荷から17日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥1,498~税込¥1,648~1本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
ecoラウンドスリング
SPANSET¥2,998~税込¥3,298~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個4日以内出荷エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄ベルト幅(mm)48長さ(m)0.5使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
シライ¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅
明大¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm
シライ¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm
シライ¥4,598税込¥5,0581本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)50×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm
シライ¥3,198税込¥3,5181本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)2.5ベルト幅×厚さ(mm)35×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
エステル B-2 25mm
明大¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
エステル B-2 50mm
明大¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ同一幅規格JIS B 8818、3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
エステル B-2 75mm
明大¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ同一幅規格JIS B 8818、3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
ラウンドスリングRG形 16t
KITO(キトー)¥129,800税込¥142,7801本13日以内出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50色タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥4,600税込¥5,0601個4日以内出荷エスコ品番EA981DJ-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑長さ(m)0.5揚量(t)2
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)0.5使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)0.5材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,498税込¥8,2481本8日以内出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,398税込¥8,1381本13日以内出荷ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,698税込¥2,9681本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1ベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥9,498税込¥10,4481本13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)4最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)10~11






























![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)