絞り込み
長さ(m)
  • 2.5
  • 0.5(32)
  • 0.75(25)
  • 1(72)
  • 1.5(71)
  • 2(80)
  • 2.25(24)
  • 2.75(25)
  • 3(82)
  • 3.5(68)
  • 4(79)
  • 4.5(64)
  • 5(78)
  • 5.5(23)
  • 6(31)
  • 6.5(24)
  • 7(24)
  • 8(29)
  • 8.5(24)
  • 10(24)
ブランド
  • KITO(キトー)(13)
  • 大洋製器工業(12)
  • シライ(12)
  • 明大(12)
  • ナロック(NAROC)(10)
  • テザック(3)
  • エスコ(2)
  • コンドーテック(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 田村総業(1)
  • SPANSET(1)
  • 極東技研工業(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.63(1)
  • 0.8(1)
  • 1(8)
  • 1.25(5)
  • 1.5(1)
  • 1.6(10)
  • 1.9(1)
  • 2(8)
  • 2.5(6)
  • 3.2(12)
  • 4(6)
  • 5(12)
  • 6.3(6)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 25(2)
幅(mm)
  • 20(4)
  • 25(12)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 45(3)
  • 48(3)
  • 50(18)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 75(14)
  • 80(2)
  • 100(14)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 150(5)
  • 160(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(5)
  • 1.25(1)
  • 1.6(5)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 3.2(5)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 6.3(5)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12.5(2)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
種別
種別
エンドレス形(28)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(20)
適合品
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(9)
  • JIS4等級(8)
  • その他(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
  • その他(10)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(33)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(6)
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(32)
1(72)
1.5(71)
2(80)
2.5
3(82)
3.5(68)
4(79)
4.5(64)
5(78)
長さ(m)をもっと見る
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
  • ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    ラウンドスリング エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HE形

    大洋製器工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパワースリングHN型 0.5t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 0.5t用

    ナロック(NAROC)
    6,398税込7,038
    1本
    13日以内出荷から14日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    6,898税込7,588
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HN形

    大洋製器工業
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
  • ラウンドスリングRG形 8t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 8t

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1本
    13日以内出荷から17日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
  • ポリパワースリングHN型 3.2t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 3.2t用

    ナロック(NAROC)
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:黄色最大使用荷重(t)3.2直径D(Φmm)28最大荷重(kN)(最大)3.2/32
  • ポリパワースリングHN型 1t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1t用

    ナロック(NAROC)
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
  • ポリパワースリングHN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

    テザック
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
    等級4JIS規格JIS4等級
  • インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS100

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 150mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 150mm

    明大
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)12.5ベルト寸法(mm)150×8.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm

    明大
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)50×8.5
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    5,698税込6,268
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    6,398税込7,038
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 16t

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1本
    13日以内出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
  • 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大

    一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

    明大
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エステル B-2 25mm 明大

    エステル B-2 25mm

    明大
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
  • エステル B-2 50mm 明大

    エステル B-2 50mm

    明大
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
  • エステル B-2 75mm 明大

    エステル B-2 75mm

    明大
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
  • エステル B-2 100mm 明大

    エステル B-2 100mm

    明大
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm

    明大
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)75×8.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 200mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 200mm

    明大
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)16ベルト寸法(mm)200×8.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm

    明大
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)8ベルト寸法(mm)100×8.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 300mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 300mm

    明大
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)25ベルト寸法(mm)300×8.5
  • ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 40t

    KITO(キトー)
    459,800税込505,780
    1本
    13日以内出荷から15日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W82/H34タグ:灰使用荷重(t)40表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 25t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 25t

    KITO(キトー)
    259,800税込285,780
    1本
    13日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 32t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 32t

    KITO(キトー)
    369,800税込406,780
    1本
    13日以内出荷から15日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 50t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 50t

    KITO(キトー)
    529,800税込582,780
    1本
    13日以内出荷から15日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 10t

    KITO(キトー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 20t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 20t

    KITO(キトー)
    189,800税込208,780
    1本
    13日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ