絞り込み
長さ(m)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(3)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
- 2(3)
- 2.25(2)
- 2.5(2)
- 2.75(2)
- 3(3)
- 3.25(2)
- 3.5(2)
- 3.75(2)
- 4(3)
- 4.25(2)
- 4.5(2)
- 4.75(2)
- 5(3)
- 6.5(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- シライ(2)
- テザック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
最大使用荷重(t)
- 1.6(1)
- 2.5(2)
幅(mm)
- 35
- 20(4)
- 24(2)
- 25(19)
- 34(15)
- 38(5)
- 40(7)
- 45(3)
- 48(5)
- 50(21)
- 57(3)
- 60(7)
- 62(2)
- 65(3)
- 75(16)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(14)
- 125(2)
- 150(6)
- 幅(mm)をもっと見る
使用荷重(t)
- 2.5(3)
種別

エンドレス形(2)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(4)
適合品
等級
- JIS3等級(3)
- JIS4等級(1)
JIS3等級・JIS4等級
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
1(3)
2(3)
3(3)
3.5(2)
3.75(2)
4(3)
4.25(2)
4.5(2)
4.75(2)
5(3)
長さ(m)をもっと見る

シライ シグナルスリング
シライ¥3,798~税込¥4,178~1本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ
テザック¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。等級4JIS規格JIS4等級
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥3,298~税込¥3,628~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応











![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)