絞り込み
長さ(m)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 5(1)
ブランド
- FREAK(フリーク)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- SPANSET(1)
- エスコ(3)
- 大洋製器工業(1)
最大使用荷重(t)
- 1(1)
幅(mm)
- 34(3)
- 40(1)
- 50(3)
使用荷重(t)
- 1
- 0.5(2)
- 1.6(6)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 5(2)
- 10(1)
種別

エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
材質
- ポリエステル(7)
ポリエステル
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(2)
1(3)
1.5(3)
2(4)
2.5(1)
3(3)
5(1)

ラウンドスリング エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷エスコ品番EA981DG-1.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)1.5使用荷重(t)1全長(m)1.5材質(表面)ナイロン
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)0.5使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5


















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)