絞り込み
長さ(m)
- 0.5(3)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(6)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 5.5(1)
- 6(4)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 7.5(1)
- 8(4)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
ブランド
- エスコ(4)
- SPANSET(2)
- 大洋製器工業(1)
- シライ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 極東技研工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
- 1(2)
幅(mm)
- 34(5)
- 40(1)
- 50(3)
使用荷重(t)
- 1
- 0.5(3)
- 1.6(10)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 3.2(8)
- 4(3)
- 5(10)
- 6(2)
- 6.3(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(3)
適合品
等級
- その他(1)
その他
材質
- ポリエステル(10)
ポリエステル
「長さ(m)」から絞り込む
1(5)
1.5(5)
2(5)
2.5(5)
3(4)
3.5(4)
4(6)
5(6)
6(4)
8(4)

ラウンドスリング エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥3,500~税込¥3,850~特価1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798~税込¥3,078~特価1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
スープラプラス 1T
SPANSET¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)1寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷長さ(m)1.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1.5材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1.5材質(表面)ナイロン
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷長さ(m)0.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン