絞り込み
長さ(m)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 1(4)
- 1.25(1)
- 1.5(5)
- 1.75(1)
- 2(4)
- 2.25(1)
- 2.5(4)
- 2.75(1)
- 3(3)
- 3.25(1)
- 3.5(3)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- シライ(2)
- 大洋製器工業(1)
- SPANSET(1)
- 極東技研工業(1)
最大使用荷重(t)
- 2(2)
幅(mm)
- 38(4)
- 40(1)
- 50(2)
使用荷重(t)
- 2
- 0.5(3)
- 1(11)
- 1.6(10)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 3.2(8)
- 4(5)
- 5(10)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 8(5)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(1)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(3)
適合品
等級
- その他(1)
その他
材質
- ポリエステル(7)
- ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(3)
1(4)
1.5(5)
2(4)
2.5(4)
3(3)
3.5(3)
4(3)
5(4)
10(2)
長さ(m)をもっと見る

インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
スープラプラス 2T
SPANSET¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,930税込¥10,9231個4日以内出荷エスコ品番EA981DJ-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)1.5使用荷重(t)2全長(m)1.5揚量(t)2
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷エスコ品番EA981DJ-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)3使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
38mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個4日以内出荷エスコ品番EA981DJ-2材質ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)2使用荷重(t)2全長(m)2材質(表面)ナイロン
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥52,400税込¥57,6401個翌日出荷エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)10使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
シライ¥4,898~税込¥5,388~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11




















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)