絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 1(4)
  • 1.25(1)
  • 1.5(5)
  • 1.75(1)
  • 2(4)
  • 2.25(1)
  • 2.5(4)
  • 2.75(1)
  • 3(3)
  • 3.25(1)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
ブランド
  • エスコ(4)
  • シライ(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • SPANSET(1)
  • 極東技研工業(1)
最大使用荷重(t)
  • 2(2)
幅(mm)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 50(2)
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.5(3)
  • 1(11)
  • 1.6(10)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.2(8)
  • 4(3)
  • 5(10)
  • 6(2)
  • 6.3(4)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12.5(2)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
種別
種別
エンドレス形(1)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(3)
適合品
等級
  • その他(1)
その他
材質
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(3)
1(4)
1.5(5)
2(4)
2.5(4)
3(3)
3.5(3)
4(3)
5(4)
10(2)
長さ(m)をもっと見る
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HN形

    大洋製器工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
  • スープラプラス 2T SPANSET

    スープラプラス 2T

    SPANSET
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
  • 38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981DJ-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38ベルト幅(mm)38長さ(m)1.5使用荷重(t)2全長(m)1.5揚量(t)2
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • 38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DJ-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38ベルト幅(mm)38長さ(m)3使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
  • 38mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981DJ-2材質ポリエステル幅(mm)38ベルト幅(mm)38長さ(m)2使用荷重(t)2全長(m)2材質(表面)ナイロン
  • 38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38ベルト幅(mm)38長さ(m)10使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ