絞り込み
長さ(m)
- 0.5(6)
- 0.75(3)
- 1(6)
- 1.25(3)
- 1.5(5)
- 1.75(3)
- 2(6)
- 2.25(3)
- 2.5(5)
- 2.75(3)
- 3(6)
- 3.25(3)
- 3.5(5)
- 3.75(3)
- 4(6)
- 4.25(3)
- 4.5(4)
- 4.75(3)
- 5(6)
- 6(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- シライ(4)
- エスコ(1)
- KITO(キトー)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 大洋製器工業(1)
最大使用荷重(t)
- 3.2(4)
幅(mm)
- 48(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 75(1)
使用荷重(t)
- 3.2
- 0.5(3)
- 1(10)
- 1.6(10)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(10)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 8(5)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(6)
適合品
等級
- JIS3等級(3)
- その他(1)
JIS3等級・その他
材質
- ポリエステル(7)
- ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(6)
1(6)
1.5(5)
2(6)
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
4(6)
4.5(4)
5(6)
長さ(m)をもっと見る

シライ シグナルスリング
シライ¥5,498~税込¥6,048~1本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥4,798~税込¥5,278~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から5日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングRG形 3.2t
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W25/H20質量(kg)0.37色表面布:橙/タグ:黒使用荷重(t)3.2
48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個4日以内出荷エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄ベルト幅(mm)48長さ(m)0.5使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,398~税込¥8,138~1本13日以内出荷ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)10~11



















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)