絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ
- KITO(キトー)(178)
- エスコ(119)
- マーテック(57)
- CM(16)
- 象印チェンブロック(9)
- YOKE(8)
- アイビッグ(6)
- スリーエッチ(3)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- pewag(2)
- 京町産業車輌(1)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
使用荷重(t)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
適合チェーン線径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)

チェーンバランサー EQF-6t(3m)
イーグルクランプ¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷トラスコ品番137-9807材質高抗張力鋼質量(kg)26最大使用荷重(t)6チェーン線径(Φmm)13
チェーンバランサー EQF-4t(3m)
イーグルクランプ¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
チェーンバランサー EQF-2t(2m)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材