絞り込み
長さ(m)
- 0.064
- 0.034(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.056(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(4)
- 15(1)
- 30(6)
ブランド
- ニッサチェイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(m)」から絞り込む
1(4)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
3(4)
3.5(4)
4(4)
4.5(4)
5(4)
30(6)

トリガースナップ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781箱(50個)翌々日出荷開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784