絞り込み
測定範囲(℃)
- 20~150
- 0~500(5)
- 0~550(11)
- 0~650(11)
- 0~800(5)
- 100~550(13)
- 100~650(11)
- 600~2000(5)
- -10~400(2)
- -20~150(36)
- -20~280(3)
- -20~300(3)
- -20~350(4)
- -20~400(13)
- -20~550(15)
- -20~600(3)
- -20~650(4)
- -20~1500(7)
- -30~650(9)
- -30~1200(6)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- Raythink(8)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~550(11)
0~650(11)
20~150
100~550(13)
100~650(11)
-20~150(36)
-20~400(13)
-20~550(15)
-20~1500(7)
-30~650(9)
測定範囲(℃)をもっと見る
![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個15日以内出荷TN460標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:1.32mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:48.6°×38.6°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離9.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260828-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:1.32mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:29.1°×21.7°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離9.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103331-260828-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個15日以内出荷TN460望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.48mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:17°×14°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離25mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.48mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:10.4°×7.8°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離25mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103340-260828-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個15日以内出荷TN460挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:32.9°×26.6°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離13mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103261-260828-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:19.7°×14.9°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離13mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個15日以内出荷TN460広角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:2.93mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:100°×81°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度640×512デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離4.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430広角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:2.93mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:62.1°×47.2°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離4.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ





![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103331-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103340-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103261-260828-02.jpg)




![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103471-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103568-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103261-260828-02.jpg)