絞り込み
測定範囲(℃)
  • 100~400(2)
  • 100~550(1)
  • 100~800(3)
  • -20~150(3)
  • -20~400(1)
  • -20~550(1)
  • -40~150(3)
特殊用途
  • その他(3)
ブランド
  • GUIDE SENSMART
  • モノタロウ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • Avio(8)
  • bitstrong(ビットストロング)(46)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • CHINO(チノー)(28)
  • Dali Technology(8)
  • Flir(フリアーシステムズ)(76)
  • HIKMICRO(37)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • IRAY(33)
  • Raythink(56)
  • testo(テストー)(70)
  • アズワン(13)
  • イチネンTASCO(13)
  • オーストリッチインターナショナル(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ジャパンセンサー(7)
  • フルーク(FLUKE)(57)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
100~400(2)
100~550(1)
100~800(3)
-20~150(3)
-20~400(1)
-20~550(1)
-40~150(3)
  • ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART

    ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

    GUIDE SENSMART
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1個
    8日以内出荷
    Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
    仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth寸法(mm)206×145×135質量(g)1350精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能)防塵防水性能IP54LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン充電池タイプ充電式リチウム電池フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応デジタルズーム1×~35×連続インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
  • ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART

    ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
    仕様【NETD】45mk、【可視光イメージ】800万ピクセル、【超解像】4×超解像、768×576、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth寸法(mm)206×145×135質量(g)1350精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方レンズ15mm/24.9°x18.7/1.13mrad/0.15m温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)検出器384×288 ピクセルピッチ17μm、Vox測定対象【温度】スポット×12、ライン×12、エリア×12モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF表示機能【カラーパレット】8種(カスタマイズ可能)防塵防水性能IP54LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン充電池タイプ充電式リチウム電池フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応デジタルズーム1×~10×連続インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
  • オートフォーカスサーモグラフィ温度計 GUIDE SENSMART

    オートフォーカスサーモグラフィ温度計

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    PC230 はワンボタンオートフォーカス機能を搭載した赤外線サーモグラフィ温度計。 TIMO256AFによって近距離と遠距離の両方で詳細な画像を取得できます。 25°×19°のFOVで、高温の対象物でも最大10メートルの距離からより安全に測定することができます。 検出器性能:256x192ピクセル、ピクセルピッチ12um赤外線モジュールを採用し、優れた画像品質を実現しました。 ターゲットの輪郭を際立させ、さらにIR画像を重ねるSharpIR合成機能搭載。 長時間稼働:バッテリーライフは最大16時間。 USB Type-Cを経由し、2.5時間の急速充電にも対応。 現場で安心のタフ性能:2メートルの落下に耐える堅牢性と耐久性、IP54の防水防塵性を備えています。
    仕様【熱感度/NETD】50mK、【測定スポット】センタースポット、【可視光カメラ】2メガピクセル、【電源管理】時限シャットダウンとスリープモード寸法(mm)194×61.5×76質量(g)375測定範囲(℃)-20~150、100~550(自動切替)、3(最高温度と最低温度を含む)測定精度±2℃または±2%のいずれか大きい方検出器256×192 ピクセルピッチ12μm VOx記録媒体MicroSDカード(32GB)インターフェースUSB Type-C(充電・データ送信)測定波長(μm)7.5~14表示機能【カラーパレット】アイアンレッド、ホワイトホット、アークティック、レインボー2、ホットアイアン、レインボー1視野角25°×19°防塵防水性能IP54モード【画像】熱画像、可視画像、MIF、PIP充電池タイプ充電式リチウムイオン電池(取り外し不可)撮影距離(m)【最小オブジェクト】 0.5フォーカスオートフォーカス言語表示日本語(全16カ国語)焦点距離7mmフレームレート25Hz/9Hz画面仕様2.4インチLCDアラームフルスクリーンの最高/最低温度追跡、分析されたターゲットの最大または最小温度追跡。全画面温度しきい値アラーム(アイコンとフラッシュ)稼働時間(時間)最大16落下耐久(m)2
  • ハンドヘルドサーモグラフィ温度計 GUIDE SENSMART

    ハンドヘルドサーモグラフィ温度計

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    T120Vは赤外線熱画像と可視画像、ピクチャーインピクチャーの画像モードを備えた、エントリタイプのサーマル温度計です。 建物の診断、HVAC検査、電気システム検査などに広く使用されています。 カラーパレットは6種:ホワイトホット・アイアンレッド・ホットアイアン・アークティック・レインボー1・レインボー2から切替え可能。 使いやすさの追求:人間工学に基づいた使いやすいボタン配置で、グローブ着用時でも操作が簡単です。 クイックスタート:電源オンから約1秒で起動し、高精度の熱画像を素早く表示します。 長時間稼働:低消費電力設計と大容量バッテリーにより最大8時間の稼働を実現。 途中で充電することなく1日中作業を行えます。 頑丈な構造:2メートルの落下耐性とIP54の防水防塵性を備えています。
    仕様【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット、【三脚穴】あり寸法(mm)194×61.5×76測定範囲3(最高温度と最低温度を含む)質量(g)約350温度範囲(℃)-20~150、100~400(自動切替)精度±2℃または±2%のいずれか大きい方保護等級IP54、2メートルの落下耐性機能【自動ホット&コールドスポット追跡】あり検出器120× 90 ピクセルピッチ17μm、VOx記録媒体microSDカード(標準16G、最大32G)ディスプレイ2.4インチFTディスプレイ解像度【可視光カメラ】240×320、【ディスプレイ】240×320表示機能【カラーパレット】6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2)視野角50°×38°表示モードIR /可視/ピクチャーインピクチャー充電池タイプ充電式リチウムイオン電池内蔵フォーカスフォーカスフリーフラッシュモードありインターフェイスType-C、TFカードスロット警報機能最大および最小スポットアラーム焦点距離2.28mm/F1.13フレームレート25Hz/9Hz稼働時間(時間)最大5スペクトル範囲7.5~14μm
  • ハンドヘルドサーモグラフィ温度計 GUIDE SENSMART

    ハンドヘルドサーモグラフィ温度計

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    サーモグラフィ温度計T120は、表示モードが赤外線熱画像のみのシンプルな構成。 建物の診断、HVAC検査、電気システム検査などに広く使用されているエントリタイプの温度測定ツールです。 カラーパレットは6種:ホワイトホット・アイアンレッド・ホットアイアン・アークティック・レインボー1・レインボー2から切替え可能。 使いやすさの追求:人間工学に基づいた使いやすいボタン配置で、グローブ着用時でも操作が簡単です。 クイックスタート:電源オンから約1秒で起動し、高精度の熱画像を素早く表示します。 長時間稼働:低消費電力設計と大容量バッテリーにより最大8時間の稼働を実現。 途中で充電することなく1日中作業を行えます。 頑丈な構造:2メートルの落下耐性とIP54の防水防塵性を備えています。
    仕様【熱感度/NETD】60mk、【可視光カメラ】なし、【測定スポット】センタースポット、【三脚穴】あり寸法(mm)194×61.5×76測定範囲3(最高温度と最低温度を含む)質量(g)約350温度範囲(℃)-20~150、100~400(自動切替)精度±2℃または±2%のいずれか大きい方保護等級IP54機能【自動ホット&コールドスポット追跡】あり検出器120×90 ピクセルピッチ17μm、VOx記録媒体microSDカード(標準16G、最大32G)ディスプレイ2.4インチTFTディスプレイ解像度【ディスプレイ】240×320表示機能【カラーパレット】6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2)視野角50°×38°充電池タイプ充電式リチウムイオン電池内蔵フォーカスフォーカスフリーフラッシュモードなしインターフェイスUSBType-C、TFカードスロット警報機能最大および最小スポットアラーム焦点距離2.28mm/F1.13フレームレート25Hz/9Hz稼働時間(時間)最大8スペクトル範囲7.5~14μm落下耐久(m)2
  • ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART

    ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD40mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と10種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
    仕様【NETD】40mk、【可視光イメージ】800万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth寸法(mm)206×145×135質量(g)1350精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF表示機能【カラーパレット】10種(カスタマイズ可能)防塵防水性能IP54LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン充電池タイプ充電式リチウム電池フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応デジタルズーム1×~35×連続インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
  • ハンドヘルドサーモグラフィ温度計 GUIDE SENSMART

    ハンドヘルドサーモグラフィ温度計

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    PC210は256x192の赤外線検出器を搭載したサーモグラフィ温度計です。 新開発のSharpIR合成画像向上技術によって、詳細な赤外線サーマルイメージングと可視光とのフュージョン画像によって、潜在的な障害をより迅速に見つけることができます。 クイックスタート:電源ONから約1秒で起動し、高精度のIR画像を素早く表示します。 SharpIR合成画像:高度なディープラーニングテクノロジーによって、ターゲットの輪郭を際立させ、さらに熱画像を重ねるSharpIR合成を搭載。 長時間稼働:バッテリーライフは最大16時間。 USB Type-Cを経由し、2.5時間の急速充電に対応。 現場で安心のタフ性能:2メートルの落下に耐える堅牢性と耐久性、IP54の防塵防水性を備えています。
    仕様【熱感度/NETD】45mK、【測定スポット】センタースポット、【三脚穴】あり寸法(mm)194×61.5×76測定範囲3(最高温度と最低温度を含む)質量(g)約375温度範囲(℃)-20~150、100~550(自動切替)精度±2℃または±2%のいずれか大きい方保護等級IP54機能【自動ホット&コールドスポット追跡】あり検出器256×192 ピクセルピッチ12μm、VOx記録媒体microSDカード(標準16G、最大32G)バッテリー充電式リチウムイオン電池内蔵ディスプレイ2.4インチ液晶画面解像度【ディスプレイ】240×320表示機能【カラーパレット】6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2)視野角56°×48°表示モード熱画像、可視、ピクチャーインピクチャー、MIFフォーカスフォーカスフリーフラッシュモードあり言語表示日本語、英語、中国語ほかインターフェイスType-C、TFカードスロット警報機能最大および最小スポットアラーム、画面表示およびフラッシュライトアラーム焦点距離【最小】0.3mフレームレート25Hz/9Hz稼働時間(時間)最大16スペクトル範囲7.5~14μm落下耐久(m)2
  • ポケットサイズサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART

    ポケットサイズサーモグラフィカメラ

    GUIDE SENSMART
    取扱い終了
    P120Vはポケットにすっぽり収納できるコンパクトサイズの赤外線サーモグラフィカメラです。 電気設備・機器のメンテナンスや建物の検査に最適で、いつでもすばやく正確な熱検査ができます。 快適な使用感:レンズ部とグリップ部が干渉しない合理的なレイアウトと良好な人間工学的デザイン。 3.5インチタッチスクリーン:解像度320×240ピクセルハイライトLCDディスプレイを採用。 広い温度測定範囲:-20~150℃と150~400℃の温度帯自動切替機能つき。 温度追跡およびアラーム機能:全画面またはターゲット範囲の最大/最小温度の追跡とアラーム機能を装備しています。 Wi-Fi対応:Wi-Fi接続によってワイヤレスのメディア共有が可能です。
    仕様【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット(追加測定スポット×1)寸法(mm)133×87×24質量(g)240測定範囲(℃)-20~150、100~400(自動切替)精度±2℃または±2%のいずれか大きい方)保護等級IP54検出器120×90 ピクセルピッチ17μm、VOx記録媒体4GBの内蔵メモリ(画像500枚以上保存可能)バッテリー内蔵充電式リチウム電池(取外し不可)表示機能【カラーパレット】6種(ホットアイアン、ブラックヒート、ヒートアイアン、ホワイトヒート、メディカル、アークティック)視野角50°×38°警告【最大および最小温度】あり(オン/オフ/フラッシュ)表示モード熱画像、可視光、ピクチャーインピクチャー、MIFフォーカスフォーカスフリーフラッシュモードあり(オン/オフ/フラッシュ)デジタルズームスムースズーム 最大8×インターフェイスType-C(PCでの画像データ送信用)バッテリー稼動時間≧2時間(WiFiオフ時)フレームレート15Hz/9Hz画面仕様3.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイWi-Fiありスペクトル範囲7.5~14μm落下耐久(m)1

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ