絞り込み
容量(L)
- 3~4未満(1)
- 6~7未満(1)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(1)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(1)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000以上(1)
高さ(mm)
ブランド
- スイコー(8)
- グローベン(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- アズワン(2)
- コダマ樹脂(2)
- サンコー(三甲)(2)
- カクダイ(1)
- タキロンシーアイ(1)
- 安全興業(1)
- KVK(1)
- ダイライト(1)
- コダマ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- DOD(ディーオーディー)(1)
「容量(L)」から絞り込む
100~200未満(7)
200~300未満(7)
300~400未満(2)
500~600未満(1)
1000~2000未満(3)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(1)
5000~6000未満(2)
10000以上(1)

薬品・食品用タンク(N型)
ダイライト(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。用途薬品・食品の保管・運搬。仕様開放型色ホワイト使用温度範囲-20~40℃使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品使用条件内容液の比重1.3以下
ホームダム(雨水貯水タンク)
コダマ樹脂(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から7日以内出荷ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
タンク(架台付き・底傾斜)
スイコー¥79,980~税込¥87,978~1個11日以内出荷スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
タンク・Bシリーズ
アズワン¥5,380~税込¥5,918~1個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ジミニ―タンク
DOD(ディーオーディー)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキンセット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン材質ポリプロピレン質量(g)850材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34材質(パッキン)シリコン
雨水タンク ホームダム
コダマ¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です材質ポリエチレン
タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)色ベージュ
MTF-3000
スイコー¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9784材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000質量(kg)150奥行(mm)2000注水口内径(mm)500
MT型タンク 架台付タイプ
スイコー¥689,800~税込¥758,780~1台71日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)
薬注タンク
スイコー¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)トラスコ品番111-3690幅(mm)1050質量(kg)78色青奥行(mm)1050
ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)
GAONA(ガオナ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16
アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク)
グローベン¥869,800~税込¥956,780~1セット11日以内出荷タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。 集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有材質高密度ポリエチレン
アンダータンク パーキングセット 5000L
グローベン¥1,998,000税込¥2,197,8001個11日以内出荷タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7032セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2890質量(kg)300奥行(mm)2300
アンダータンク パーキングセット 3000L
グローベン¥1,698,000税込¥1,867,8001個11日以内出荷タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7021セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2450質量(kg)230奥行(mm)2100
アンダータンク パーキングセット 1500L
グローベン¥1,198,000税込¥1,317,8001個11日以内出荷タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7029セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2100質量(kg)140奥行(mm)1250
MTF-2000
スイコー¥239,800税込¥263,7801台31日以内出荷本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9776材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1800質量(kg)100奥行(mm)1800注水口内径(mm)500
密閉丸型完全液出しタンク
スイコー¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8915材質ポリエチレン(PE)質量(kg)310直径(Φmm)1740×1780使用温度範囲-20~40℃肉厚(mm)(タンク)10架台鋼製枠高さ/760mmマンホール(Φmm)(タンク)500
密閉丸型完全液出しタンク
スイコー¥4,298,000税込¥4,727,8001個21日以内出荷完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8877材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1560直径(Φmm)2860×3200使用温度範囲-20~60℃肉厚(mm)(タンク)15架台鋼製枠高さ/1215mmマンホール(Φmm)(タンク)500