2,894件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFRobot  Micro : Mate-A ミニ / 薄型拡張ボード( Micro : Bit 対応)です (重力に対応) DFR0518 DFRobotDFRobot Micro : Mate-A ミニ / 薄型拡張ボード( Micro : Bit 対応)です (重力に対応) DFR0518DFRobot
999税込1,099
1個
6日以内出荷
電子機器の学習やDIYプロジェクトの構築を行うための小型マイクロビットI/O拡張ボード。マイクロビットを6セットの3 ピンI/Oインターフェイスに拡張、DFRobot Gravityシリーズモジュール、サーボモータ、センサ、ジャンパワイヤを接続することができます。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
DFRobot  IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008 DFRobotDFRobot IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008DFRobot
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
独立したI2Cとシリアルポートが搭載。頻繁に使用されるブザーとエッジコネクタコンタクトも統合。Gravity 3 ピンインターフェース、プラグアンドプレイ、サポート。3Pピンヘッダ形式のすべてのマイクロビットピン、計19ピンを用意。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:エクステンダ
DFRobot  DFRobot Boson Inventor キット(BBC マイクロビットおよびArduino用) 部品キット TOY0083 DFRobotDFRobot DFRobot Boson Inventor キット(BBC マイクロビットおよびArduino用) 部品キット TOY0083DFRobot
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
コーディング不要の電子部品構成部品。複雑な回路を分かりやすいシンプルな機能モジュールに分解。コーディングやはんだ付けが不要、STEMクラスルーム教育用ツールとして最適。
仕様単四電池 3 本ホルダを使用寸法(mm)22×34 / 34×48タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コーディング不要の電子部品用ブロックカテゴリーアクセサリ:部品キット
DFRobot  CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611 DFRobotDFRobot CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611DFRobot
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
マイクロビット教育ロボットMacクイーン用に特別に設計されています。CR123A 3.6Vのリチウム充電式電池を使用し、Macクイーンに8時間以上の連続電力を供給できます。USB充電インターフェイス。逆接続保護、過電流保護。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電池ホルダ
DFRobot  BBC マイクロビット用エッジコネクタブレークアウトボード - 組み立て済み 部品キット TOY0086 DFRobotDFRobot BBC マイクロビット用エッジコネクタブレークアウトボード - 組み立て済み 部品キット TOY0086DFRobot
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
子供や初心者がコーディングや電子学習を行うために設計されたポケットサイズのマイクロコントローラ、 DIY デジタルゲーム、インタラクティブプロジェクト、ロボットなどにアイデアを簡単に取り込むことができます。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Micro:Bitカテゴリーアクセサリ:部品キット
DFRobot  BBC マイクロビット用DFR05 用 DC モータ開発キット DFR0548 DFRobotDFRobot BBC マイクロビット用DFR05 用 DC モータ開発キット DFR0548DFRobot
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
この拡張ボードは9個のマイクロビット・ オンボードGPIOインターフェースに接続できるだけでなく、4ウェイモータドライブと8個のサーボインターフェースを備え、2ウェイステッパモータドライブとして再利用できます。
仕様標準重力インターフェイス、DC 2.1 プラグ及び配線 Terminal が付属していますタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
自動走行ロボットキット ビット・トレード・ワン自動走行ロボットキットビット・トレード・ワン
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。
仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
Arduino制御入門用ロボットキット ビット・トレード・ワンArduino制御入門用ロボットキットビット・トレード・ワン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
最前線ロボットテクノロジー入門用キット ロボット制御を学びやすい設計 ドライバーのみで組み立て可能 Arduinoで基本的動作制御を学習 オープンソースハードウェアとして設計資料を公開 低速度ギヤモータ採用の省エネ設計
仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル質量(g)105電源単三アルカリ電池×3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2~400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2インターフェース(外部)USB MicroB使用環境0~40℃(結露なきこと)環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキット ビット・トレード・ワンラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキットビット・トレード・ワン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2付属品ネジセット一式質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
磁気スイッチ付LEDモジュールセット ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールセットビット・トレード・ワン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3
Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi DC電源入力拡張ボードビット・トレード・ワン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。
付属品本体、保証書寸法(mm)65×56×24質量(g)12対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ保証期間お買い上げから1年間入力電源(V)DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)
プログラミングお掃除ロボ はんだ付けキット アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボ はんだ付けキットアーテック[学校教材・教育玩具]
3,628税込3,991
1個
3日以内出荷
はんだ付けから制御までプログラミングお掃除ロボ3つのセンサーを使ってお掃除ロボットの動きをプログラミングできる学習用キットです。基板は未組立のため、はんだ付け作業を通して電子回路の基礎から学ぶことができ、ものづくりの工程そのものを体験できます。タッチセンサーや赤外線フォトリフレクタを搭載し、障害物回避や落下防止などの動作を自分で考えて設定することで、実際に動くロボットを通して制御の仕組みを理解できます。材質:ABS。サイズ:完成サイズ:Φ180×50mm。セット内容:プログラミングお掃除ロボ本体×1、フタ×1、USBケーブル×1、モップ×1、ねじ×4、電子部品台紙×1、ワークシート×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容プログラミングお掃除ロボ本体×1、フタ×1、USBケーブル×1、モップ×1、ねじ×4、電子部品台紙×1、ワークシート×1材質ABS寸法(Φ×mm)完成サイズ:180×50
アーテックロボ用モバイルバッテリー アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボ用モバイルバッテリーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷
アーテックロボ専用の安全設計繰り返し使える充電式バッテリーArtecRoboおよびArtecRobo2.0専用の充電式モバイルバッテリーです。USB充電に対応し、残量確認ランプで状態をひと目で把握できます。繰り返し約300回使用でき、ロボット制作や実験を快適にサポートします。過放電防止や保護回路を備え、安全に配慮した設計が特徴です。軽量・コンパクトで扱いやすく、学習環境やワークショップでも活躍します。材質:ABS。サイズ:60×60×24mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)60×60×24
アーテックロボモバイルバッテリー用出力ケーブル1.0用 アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボモバイルバッテリー用出力ケーブル1.0用アーテック[学校教材・教育玩具]
419税込461
1個
3日以内出荷
アーテックロボ専用出力ケーブルアーテックロボ1.0に対応したモバイルバッテリー用出力ケーブルです。USB Type-Aからロボ本体へ簡単に接続でき、電源供給がスムーズに行えます。配線がシンプルなため、準備や片付けの時間を短縮できます。教室や実習環境でも扱いやすく、学習や製作を安定してサポートします。材質:PVC、ABS、PA66。サイズ:ケーブル長さ:240mm(コネクタ含む)
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC、ABS、PA66ケーブル長(mm)240(コネクタ含む)
アーテックロボモバイルバッテリー用出力ケーブル2.0用 アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボモバイルバッテリー用出力ケーブル2.0用アーテック[学校教材・教育玩具]
419税込461
1個
3日以内出荷
アーテックロボ専用出力ケーブルアーテックロボ2.0に対応したモバイルバッテリー用出力ケーブルです。USB Type-Aからロボ本体へ簡単に接続でき、電源供給がスムーズに行えます。配線がシンプルなため、準備や片付けの時間を短縮できます。教室や実習環境でも扱いやすく、学習や製作を安定してサポートします。材質:PVC、ABS、PA66。サイズ:ケーブル長さ:240mm(コネクタ含む)
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC、ABS、PA66ケーブル長(mm)240(コネクタ含む)
ブロックシールシート 10部セット TGS-1 ナリカブロックシールシート 10部セット TGS-1ナリカ
2,500税込2,750
1セット
5日以内出荷
ノートに貼ってMESHを使用したプログラミングの検討ができます。ノートに貼ったり剥がしたり繰り返し使用できます。
仕様数量:10種計170枚寸法(mm)75×25
ブロックカード 11種 TGC-1 ナリカブロックカード 11種 TGC-1ナリカ
580税込638
1セット
5日以内出荷
各MESHブロックの機能が書いてあります。MESHを使用したプログラミングの検討をするときに使用します。
寸法(mm)85×55内容11種
マグネットシート 黒板用 MGS-1 ナリカマグネットシート 黒板用 MGS-1ナリカ
40,000税込44,000
1セット
5日以内出荷
MESHを使用したプログラミングの指導に便利です。
仕様数量:20枚寸法(mm)400×100
倒立制御学習キット 北斗電子倒立制御学習キット北斗電子
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
RY3048F-ONE と組合せ、状態フィードバック制御の実験ができる倒立制御学習キット モータのトルク制御や速度制御を組合せ、倒立させる事も可能 マイクロコンピュータの基礎制御理論を学習可能 NiMH乾電池で連続5時間稼動 組立が容易
セット内容本体基板 ○付属ソフトCD ○ギヤボックス ○タイヤ ○エンコーダディスクASSY ○取扱説明書(※RY3048F-ONEの接続にはケーブル接続か、別売の変換基板が必要です。)内容【CD】 HKT Cコンパイラ・アセンブラ ○参考ソフト・デモソフト ○内蔵ROM書込ソフトモーター模型用マブチRE-260モータセンサー角速度センサ:ENC-03MA、回転数センサ:6P/Rev.ロータリーエンコーダ関連資料(0.15MB)構成部品パワードライブ:フルブリッジPWM駆動、ギヤボックス:タミヤ6速ギヤボックス
充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック充電機能付き出力48V電源回路基板マルツエレック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
関連資料(0.11MB)
ロジックテスタを作ってみよう! みんなのラボロジックテスタを作ってみよう!みんなのラボ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
簡易型ロジックテスタの組み立てキット ロジックテスタは、電子回路の電圧の状態をH(High)とL(Low)で表示できる測定器です。 MR-LOGIC-TESTERは、簡易型ロジックテスタの組み立てキットと解説書をセットにしたもので、ロジックテスタの製作を通して電子回路の仕組みを学習することができます。 持ちやすい形状のアクリル製カバー付きです。
iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,955税込5,451
1個
3日以内出荷
iPad対応&Bluetooth搭載計測・制御が体験できるロボットカー教材iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。材質:Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付 アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付アーテック[学校教材・教育玩具]
3,864税込4,250
1セット
3日以内出荷
計測・制御と双方向プログラミングを一度に学べる作って動かして深く理解できるお掃除ロボ教材プログラミングお掃除ロボに、双方向性の学習ができるワークシートがセットになったプログラミング教材です。お掃除ロボの製作を通じて、はんだ付けからセンサーによる計測や制御の仕組みを体験できます。さらに双方向プログラミングテキストを活用し、チャットシステムの改良や考察に挑戦可能。プログラミング的思考を育みながら、より深い理解をサポートするお得な教材セットです。材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1材質ABS寸法(mm)組立時:約Φ180×50
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,364税込4,800
1個
3日以内出荷
ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
四輪駆動車体キット GB[制御機器]四輪駆動車体キットGB[制御機器]
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノ サンハヤト小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノサンハヤト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
タッチセンサピアノが作れる電子工作キット 小型ブレッドボード(SAD-101)と、組み立てに必要な部品が全てセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 マイコンにはプログラムが書き込み済みなので組み立てるだけで使用できます。 学校の実習実験用教材としても最適です。
セット内容ブレッドボード(SAD-101) ×1、ジャンプワイヤ ×7、ジャンプワイヤ(SPP-200相当) ×1、電池ボックス(単三×2用) ×1、マイコン(PIC16F1827) ×1、トランジスタ(NPN) (KTC3198(2SC1815互換品)) ×1、LED ×1、スピーカー(ジャンプワイヤ付) ×1、抵抗1kΩ(茶黒赤金) ×3、アルミシート ×8
波型ジェネレータ部品セット マルツエレック波型ジェネレータ部品セットマルツエレック
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
この部品セットは、CQ出版社が発刊するトランジスタ技術2014年10月号の特集記事に添って体験、学習を行うための商品です。特集記事に従って付属部品を、ブレッドボード等に組み立てることで、簡単なデジタル波形ジェネレータ(DDS)を製作することができます。
定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 CQ出版定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術CQ出版
4,598税込5,058
1冊
5日以内出荷
目次 【第1部 LTspice電子回路シミュレーション スタートアップ】 第1章 無償の電子回路シミュレータLTspice 第2章 まずやってみよう!電子回路シミュレーション 【第2部 部品モデル作りの基礎知識】 第3章 部品モデルに必要なこと 第4章 SPICEモデルその1:パラメータ・モデル 第5章 SPICEモデルその2:等価回路モデル 第6章 従来のPSpiceモデルをLTspiceモデルに置き換える方法 【第3部 ためして合点!部品モデルの作り方】 第7章 部品:抵抗 再現:インピーダンス特性 第8章 部品:汎用ダイオード 応用:整流回路 第9章 部品:電解コンデンサ 応用:整流/電源回路 第10章 部品:ショットキー・バリア・ダイオード 応用:誘導負荷の駆動回路 第11章 部品:コイル 応用:スイッチング電源回路 第12章 部品:パワーMOSFET 応用:DC-DCコンバータ回路 第13章 部品:電源制御IC 応用:DC-DCコンバータ回路 第14章 部品:バイポーラ・トランジスタ2SC1815 応用:LEDドライブ 第15章 部品:白色発光ダイオード 応用:LEDドライブ回路 第16章 部品:エミフィルとプロードライザ 応用:FPGA用電源回路 第17章 部品:IGBT 応用:モータ駆動回路 第18章 部品:DCモータ 応用:モータ駆動回路 第19章 部品:トランス 応用:絶縁型スイッチング電源 第20章 部品:太陽電池 再現:日照変化時の出力特性 第21章 部品:真空管 応用:オーディオ・アンプ 第22章 部品:スピーカ 再現:シミュレーション波形を音声ファイルとして聴く!
著者名堀米 毅
サーボモーターセット embotサーボモーターセットembot
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
ダンボールロボットembot用のサーボモーター embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、このembotコアに接続して使用するサーボモーターとパーツのセットです。
セット内容サーボモーター(1個)、モーター用パーツ(3個)
キーボード実験基板(組立キット) みんなのラボキーボード実験基板(組立キット)みんなのラボ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
自作用キーボードの実験基板 HOLTEK社のHT82K629A(WIndows用キーエンコーダーIC)を使用したキーボードの実験をするための組み立てキットです。基板に部品をはんだ付けして完成させる必要があります。キーに相当するスイッチを本ボードに接続することにより、任意のキーコードをパソコンに送信することができます。 このキーボード実験基板はパソコンに付属する一般的なキーボード(フルキーボード)を作るのには向いていません。少数のキーを組み合わせてショートカット用キーボードを作ったり、キーボード以外のデバイス(例えばフットスイッチやリレーなど)からの入力をパソコン側へ仲介する実験ができます。キーマトリクスに対応したピンソケットがすべて引き出されていますので、ジャンプワイヤーでブレッドボードに接続することも簡単にできます。 本品は組立キット(解説書付き)です。ハンダゴテ・糸ハンダ・ニッパなどの工具はお客様にて準備願います。パソコンと接続する際はUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)INTERPLAN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
伝搬特性に優れているサブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線通信により、本格的なアドホック・マルチホップネットワークを構成できます。 動的にルート情報を探索するので、見通しがよくない環境でも長距離通信を実現できます。 調歩同期式シリアルインターフェースと使いやすいIM仕様コマンドインターフェース IM920cとインターフェース互換で置き換えが容易 組込みに適したワイヤーアンテナ 外部アンテナタイプと混在が可能
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時:10(typ)、スリープ時:TBD通信方式単信送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し[各10mW出力時]/約1km(ワイヤーアンテナ間)、約1.6km(XTタイプアンテナ間)モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920c類似に独自コマンドを追加。IM920/IM920cとは通信できません。周波数(MHz)920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナλ/4 ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社 20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(※他社のDECENTRA II製品とは通信できません。)無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット)INTERPLAN
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
マルチホップネットワークを手軽に実験できる入門キット サブギガ帯920MHzを使用した無線モジュールIM920sシリーズを使った実験をすぐに始められるセットで、マルチホップネットワークを手軽に試すことができます。無線モジュールの取り付けに変換アダプタが不要となるUSBインターフェースボードIM920-USBを同梱しました。 3ノード(2ホップ)のマルチホップネットワークを手軽に実験できる 通信状態をモニタするスニファに対応 必要な部品がそろったオールインワンセット 設定からテストまでの手順を解説したガイドPDFを公開
キット内容920MHz アドホックマルチホップネットワーク無線モジュール IM920s ×4、IM920c用変換アダプタ IM920c-ADP ×1、USBインターフェースボード IM920-USB ×3、USBケーブル(A~mini B) ×3、電源ボックス(単3×2本用) ×1、単3乾電池 ×2本
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ)INTERPLAN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
サブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線モジュールで、屋外で安心して使用できる防水タイプのアンテナと組み合わせました。ストレートタイプとL型タイプの2種類があります。IM920Sの使い勝手はそのままに、屋外でのIoTやM2Mなどの多彩なアプリケーションに対応します。IM920Sシリーズと混在でき、様々なアプリケーションが実現できます。 屋外でも安定した通信が可能 防水グレードIP67に対応したアンテナ 電波法認証取得済みで、免許や申請不要
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時 10(typ)、スリープ時 TBD通信方式単信インターフェース調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し/約1.6km(同タイプアンテナ間)、10mW出力時モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920Cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920C類似に独自コマンドを追加。※IM920/IM920Cとは通信できません。周波数(MHz)Sub-Giga、920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナIM920ANT-XW付属(ストレートタイプ、無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレード:IP67、動作/保存温度:-20~+70℃)【接続ケーブル】IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL交換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様)適合コネクタ日本圧着端子(JST)社の20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II※ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません。無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
プロトシールド R3 Adafruitプロトシールド R3Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
プロトタイプ用のArduinoシールドです ほぼすべてのArduinoに対応しています 本商品は組み立てが必要なキット製品です。
寸法(mm)69 × 53 × 13
V-One用Raspberry Pi B+対応基板セット(6枚入) VOLTERAV-One用Raspberry Pi B+対応基板セット(6枚入)VOLTERA
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
電子回路プリンタV-One用のRaspberry Pi B+シリーズで使えるプロトタイプ作成用HAT基板の6枚入りセットです。
[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボードスイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70
micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーションmicro:bit用コネクタベーススイッチエデュケーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
micro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ) スイッチエデュケーションmicro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ)スイッチエデュケーション
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できる圧力センサーで、micro:bitで圧力センサーの値を取得できます。 圧力センサーの感圧エリアは、39.6mm×39.6mmです。
セット内容圧力センサー ×1個、モジュール ×1台、コネクターベース用接続コード ×1本
micro:bitベーシックモジュール用距離センサー スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用距離センサースイッチエデュケーション
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。
セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個寸法(mm)29.5×13×13.5出力アナログ電圧出力電源4.5~5.5V計測距離10~80cm
プログラミング/ロボティクス