2,894件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XBee Shield SPARKFUNXBee ShieldSPARKFUN
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
Arduino ワイヤレスプロトシールドやArduino ワイヤレスSDシールド同様、Arduino-XBeeモジュール間のロジックレベル変換をしてくれます。(MOSFET使用)XBee無線モジュールは付属しません。
アズワン品番63-3141-79
MIDIシールド SPARKFUNMIDIシールドSPARKFUN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
セット内容SparkFun MIDI Shield PCB、2×5-pin DIN conectors、2×10K rotary potentiometer、3×12mm tactile pushbutton switchesアズワン品番63-3112-41
Screw Terminals 2.54mm Pitch 2-Pin SPARKFUNScrew Terminals 2.54mm Pitch 2-PinSPARKFUN
329税込362
1個
33日以内出荷
アズワン品番64-5660-08
SparkFun gamer:bit SPARKFUNSparkFun gamer:bitSPARKFUN
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
gamer:bitは、ファミコンに似たボタンと外部入力用のポートを追加するための拡張基板です。エッジコネクタでmicro:bitと簡単に接続できます。ボードの左側には4方向のDパッド、ボードの右側には2つのアクションボタンが装備されています。中央のmicro:bitの2つのプッシュボタンは、スタートとセレクトとして機能します。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
アズワン品番63-3043-90
SparkFun LiPo Charger Basic - Micro-USB SPARKFUNSparkFun LiPo Charger Basic - Micro-USBSPARKFUN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3035-55
電流センサーACS723ブレークアウトボード SPARKFUN電流センサーACS723ブレークアウトボードSPARKFUN
3,698税込4,068
1個
欠品中
アズワン品番64-5660-27
Pmod I2S2 Stereo Audio Module DIGILENTPmod I2S2 Stereo Audio ModuleDIGILENT
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
DescriptionThe Digilent Pmod I2S2 features a Cirrus CS5343 Multi-Bit Audio A/DConverter and a Cirrus CS4344 Stereo D/AConverter, each connected to 3.5mm Audio Jacks. These circuits allow a system board to transmit and receive stereo audio signals via the I2S protocol. The Pmod I2S2 supports 24-bit resolution per channel at input sample rates up to 108KHz.FeaturesStereo 24-bit A/Dand D/Aconverters for I2S audio input and outputStandard 1/8"(3.5mm)stereo audio jacksOptional automatic serial clock generation for audio input12-pin Pmod Port with two I2S interfacesFollows the DigilentPmod Interface Specification 1.2Product Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedPmod I2S2Custom anti-static Pmod packaging
アズワン品番67-0390-86
M5Stack用ボタンユニット M5StackM5Stack用ボタンユニットM5Stack
659税込725
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-02
M5Stack用指紋センサユニット M5StackM5Stack用指紋センサユニットM5Stack
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
応答時間(秒)指紋データの前処理時間&0.45動作湿度(%)20~80セキュリティ1~5(デフォルト:3)誤認率:0.001%(セキュリティレベル:3)誤拒否率:0.1%(セキュリティレベル:3)照合方法:1:1(照合) / 1:N(識別)アズワン品番64-5636-17出力形式ユーザ名、指紋画像ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト:19200bps)動作温度範囲(℃)-10~+60静止電流(μA)20通信インターフェースUART
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1アズワン品番64-5636-11トランシーバSP3485EN-L/TRコントローラMCP2515-1/SO
M5Stack用DACユニット M5StackM5Stack用DACユニットM5Stack
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
出力電圧(V)0~3.3アズワン品番64-5636-12
M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット M5StackM5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセットM5Stack
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容2×15ピンヘッダ×42×15ピンソケット×4
アズワン品番63-3116-97
M5Stack用振動モーターユニット M5StackM5Stack用振動モーターユニットM5Stack
789税込868
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-47
M5Stack用ToF測距センサユニット M5StackM5Stack用ToF測距センサユニットM5Stack
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レーザー波長(nm)940アズワン品番64-5636-45最大測定距離(m)2
M5Stack用ミニプロドボードユニット M5StackM5Stack用ミニプロドボードユニットM5Stack
599税込659
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-35
M5Stack用NeoPixel互換LED搭載 六角形ユニット M5StackM5Stack用NeoPixel互換LED搭載 六角形ユニットM5Stack
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
NeoPixel互換RGB/UiFlowとArduinoをサポート
付属品Grove互換ケーブル寸法(mm)35×35LED37個アズワン品番64-5635-97
GROVE - ボタン Seeed StudioGROVE - ボタンSeeed Studio
519税込571
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-59
GROVE - ラインファインダ Seeed StudioGROVE - ラインファインダSeeed Studio
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。
出力モード反射時:High 無反射時:Lowアズワン品番64-5656-98
CANバスシールド V2 Seeed StudioCANバスシールド V2Seeed Studio
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
寸法(mm)74.8×53.4×27.1アズワン品番64-5657-25
Grove - Dust Sensor Seeed StudioGrove - Dust SensorSeeed Studio
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ほこりセンサーです。大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
アズワン品番63-3044-37
Grove - Air quality sensor v1.3 Seeed StudioGrove - Air quality sensor v1.3Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-94
GROVE - 光センサー パネルタイプ Seeed StudioGROVE - 光センサー パネルタイプSeeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-99
Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack Seeed StudioGrove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs PackSeeed Studio
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。40cmと異なるケーブル長も選択できます。
アズワン品番64-5657-69
GROVE - ブザー Seeed StudioGROVE - ブザーSeeed Studio
539税込593
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-50
GROVE - PIRモーションセンサー Seeed StudioGROVE - PIRモーションセンサーSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-70
Groveビギナーキット for Arduino Seeed StudioGroveビギナーキット for ArduinoSeeed Studio
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-59
Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor with shell Seeed StudioGrove - Finger-clip Heart Rate Sensor with shellSeeed Studio
1個
欠品中
アズワン品番64-5656-96
GROVE - I2C デジタル光センサー Seeed StudioGROVE - I2C デジタル光センサーSeeed Studio
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-75
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
Grove - GSR Seeed StudioGrove - GSRSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
GROVE - I2C 三軸加速度センサー Seeed StudioGROVE - I2C 三軸加速度センサーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-81
GROVE - スピーカー アンプ内蔵 Seeed StudioGROVE - スピーカー アンプ内蔵Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-51
Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2 Seeed StudioGrove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2Seeed Studio
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude温度範囲(℃)感知:-40 to 85精度±3%消費電力0.4 mA温度精度感知:±1気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)アズワン品番63-3112-50動作電圧(V)5 or 3.3
Grove - Voltage Divider Seeed StudioGrove - Voltage DividerSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
GROVE - デジタル温度・湿度センサーPro Seeed StudioGROVE - デジタル温度・湿度センサーProSeeed Studio
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-69
GROVE - リレー Seeed StudioGROVE - リレーSeeed Studio
869税込956
1個
5日以内出荷
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
Grove - NFC Seeed StudioGrove - NFCSeeed Studio
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
電圧(V)3.3インターフェースI2C, UART(default).電流(mA)Static Mode:73・Write/Read Mode:83アズワン品番64-5657-75
GROVE - I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載 Seeed StudioGROVE - I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載Seeed Studio
2,298税込2,528
1個
欠品中
アズワン品番64-5656-89
GROVE - 音センサー Seeed StudioGROVE - 音センサーSeeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。アンプはLM386パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。ただし、基板上の音量調整ボリュームは出力をショートする仕様になっているので常に最大付近に設定し積極的には調整しない方が無難です。
アズワン品番63-3079-12
GROVE - 温度センサー Seeed StudioGROVE - 温度センサーSeeed Studio
759税込835
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-65
プログラミング/ロボティクス