2,894件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
燃料電池自動車学習キット ハイドロカー 鈴木楽器製作所燃料電池自動車学習キット ハイドロカー鈴木楽器製作所
34,980税込38,478
1台
33日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等でアズワン品番67-2506-75
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725 SPARKFUNSparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725SPARKFUN
2,098税込2,308
1個
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:AD、DA変換●項目4:DA変換●項目5:MCP4725アズワン品番67-0452-42
Stackable Header - 3 Pin Female, 0.1" SPARKFUNStackable Header - 3 Pin Female, 0.1"SPARKFUN
349税込384
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a simple 3 pin female PTH header. This header is in a configuration that makes it ideal to be used with the MyoWare Muscle Sensor line. Each pin has a spacing of 0.1" in between each other.
アズワン品番67-0425-26
Pmod TC1 K型熱電対モジュール DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュールDIGILENT
6,498税込7,148
1個
当日出荷
K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュールK型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。
仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67
M5Base用ガイドレール M5StackM5Base用ガイドレールM5Stack
279税込307
1個
5日以内出荷
M5Baseシリーズに適したレール式の固定ベースM5Baseシリーズ用のガイドレール拡張ベースです。底面はバネ型ガイドレールバックル構造で、柔軟な固定設置オプションを提供するために複数のM3ネジ穴が設けられています。本製品は、M5BaseシリーズのBase26、Base15、BaseXに適合します。
仕様●重量:12.2g●サイズ:80×51×7mm●セット内容:ガイドレール固定ベース ×1アズワン品番67-0396-15
GPS Antenna Ground Plate SPARKFUNGPS Antenna Ground PlateSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
38日以内出荷
アズワン品番67-0423-90
Flexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pin SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pinSPARKFUN
579税込637
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a jumper adapter cable that comes pre-terminated with a female Qwiic JST connector on one end and female connectors on the other. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our origina
アズワン品番67-0420-61
Flexible Qwiic Cable - Breadboard Jumper 4-pin SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - Breadboard Jumper 4-pinSPARKFUN
619税込681
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a jumper adapter cable that comes pre-terminated with a female Qwiic JST connector on one end and a breadboard hookup pigtail on the other. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than o
アズワン品番67-0426-16
Elektor STM32 Nucleo Starter Kit SPARKFUNElektor STM32 Nucleo Starter KitSPARKFUN
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Elektor STM32 Nucleo Starter Kit is the perfect entry point into the world of the widely popular STM32 microcontroller line. This bundle covers many projects using most features of the STM32 Nucleo development boards with the full softw
アズワン品番67-0424-72
Diode Rectifier - 1A, 400V 1N4004 SPARKFUNDiode Rectifier - 1A, 400V 1N4004SPARKFUN
89税込98
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a simple, subminiature size, axial lead mounted rectifier diode. Often used for reverse voltage protection, the 1N4004 is a staple for many power, DC to DC step up, and breadboard projects. The 1N4004 is rated for up to 1A/400V.
アズワン品番67-0421-18
Analog Discovery用オーディオアダプター DIGILENTAnalog Discovery用オーディオアダプターDIGILENT
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Analog Discoveryで音声を解析するためのアダプターAnalog Discoveryのオシロスコープ機能で音声信号を解析する際に使用するアダプターボードです。オシロスコープの入力に接続されるモノラルとモノラル/ステレオのジャックコネクタが1つずつ、その他の信号を通す2×15 MTEコネクタが1つ装備されています。
仕様●3.5mmモノラルオーディオジャック×1●3.5mmステレオオーディオジャック×1●モノラル×2、ステレオ×1選択ジャンパー●デジタルI/O信号、電源、トリガー用のパススルーコネクタ●Analog Discovery2とAnalog Discovery(レガシー)に互換性があります。アズワン品番67-0392-31
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷
M5StickC用 M5STACKシリーズ M5StackM5StickC用 M5STACKシリーズM5Stack
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
【用途】
仕様●センサ:BH1750FVI●輝度検知範囲:1~65535 lx●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x23)●標準ピーク感度波長:560nm●動作時電流:<3.3V@0.3mA●AD変換解像度:16ビット●重量:4.8g●サイズ:25×24×14mm●【資料】●製造元ドキュメントアズワン品番67-0411-38
Grove-パッシブブザー Seeed StudioGrove-パッシブブザーSeeed Studio
759税込835
1個
5日以内出荷
3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
仕様●電圧範囲:3V~5V●共鳴周波数:2700Hz●サウンド出力:>80dB●動作温度範囲:-20~+70℃●サイズ:20×20×10mm●重量:3g●セット内容:Grove-パッシブブザー ×1、Groveブケーブル ×1●参考:[メーカーページ] Grove - Passive Buzzerアズワン品番67-0397-91
Raspberry Pi用超低消費電流リアルタイムクロックモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用超低消費電流リアルタイムクロックモジュール基板多摩デバイス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RV3028-Raspiは、超低消費電流/電源切替機能付きリアルタイムクロックモジュール RV-3028-C7 をRaspberry PiやArduinoなどで、はんだ付け不要でテストや評価ができるようにしたブレークアウト基板です。基板上には、RV-3028-C7、インターフェース用のプルアップ抵抗、バ
アズワン品番67-0416-69
ATOM Mate M5StackATOM MateM5Stack
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ATOMシリーズ向けの拡張キット3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ
仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画アズワン品番67-0370-72
Timer Camera M5STACK-U082シリーズ M5StackTimer Camera M5STACK-U082シリーズM5Stack
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー
仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大画素数:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10ビット RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45 fps●VGA(640x480):60 fps●QVGA(320x240):120 fps●視野角:66.5°●バッテリ:140mAh●重量:15g●寸法:48×24×15mm●【ピン配置】●カメラインターフェースピン配置●インターフェース:カメラピン:TimerCamera●SCCBクロック:SIOC:IO23●SCCBデータ:SIOD:IO25●システムクロック:XCLK:IO27●垂直同期:VSYNC:IO22●水平基準:HREF:IO26●ピクセルクロック:PCLK:IO21●ピクセルデータビット0:D0:IO32●ピクセルデータビット 1:D1:IO35●ピクセルデータビット 2:D2:IO34●ピクセルデータビット 3:D3:IO5●ピクセルデータビット 4:D4:IO39●ピクセルデータビット 5:D5:IO18●ピクセルデータビット 6:D6:IO36●ピクセルデータビット 7:D7:IO19●カメラリセット:RESET:IO15●カメラ電源ダウン:PWDN:-1●電源3.3 V:3V3:3V3●グランド:GND:GND●【GROVEインターフェース】●Grove:TimerCamera●SCL:IO13●SDA:IO4●5V:5V●GND:GND●【LED インターフェース】●LED:TimerCamera●LED_Pin:IO2●【BAT インターフェース】●BAT:TimerCamera●BAT_ADC_Pin:IO33●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●-ESP32●-OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●EasyLoader(ダウンロード)●- Windows●- MacOS●TimerCamera X-Arduinoサンプル●TimerCamera X ソースコード●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera X ×1●LEGO互換アダプタ ×1●Wall-1515(壁取付アタッチメント)×1●Type-C USBケーブル(20cm)×1●【用途】●定期的な写真撮影●リモートビデオモニターアズワン品番67-0383-73
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズアズワン
369税込406
1個
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-51
USBインターフェースボード INTERPLANUSBインターフェースボードINTERPLAN
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
無線モジュールとパソコンを接続するインターフェース用ボード無線モジュールのIM315シリーズ、IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズをUSBによりパソコンと接続することができるインターフェースボードです。パソコンとUSB接続して、各種通信ソフトウェアの評価ができます。各OS用ドライバソフトはチップメーカーから無料でダウンロードできます。モバイルバッテリーを使って電源を供給できます。回路図を取扱説明書の中でで無償で公開しています。
仕様●USBコネクタ:miniUSB-Bタイプ●USB I/F:Silicon Labs社 CP2102N(仮想COMポート)●電源:USBバスパワー動作●基板サイズ:34×55mm●動作温度範囲:-10℃~+60℃(結露なきこと)●付属品:モジュール固定用ネジ、スペーサ、ナット付属アズワン品番67-0396-42
Servo Kit 180° M5StackServo Kit 180°M5Stack
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
Raspberry Pi GPIO Male Header - 2x20 SPARKFUNRaspberry Pi GPIO Male Header - 2x20SPARKFUN
269税込296
1個
33日以内出荷
DescriptionThis 2x20 male header has the same number and spacing of pins as a Raspberry Pi but is best served when used in conjunction with the Pi Zero since they come with a space of unpopulated headers. This through-hole header has 40 0.1"-spaced pins and can just be snapped into place with minimal soldering!
アズワン品番67-0425-32
Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL SPARKFUNChip Quik No-Clean Flux Pen - 10mLSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
欠品中
DescriptionDo you need help soldering a difficult project, reworking a botched pin or just making your life easier? This 10mL no-clean flux pen from Chip Quik(R)is great for all of your solder, desolder, rework and reflow purposes! For those of you unfamiliar, flux is a handy substance that prevents beading of the solder and helps the solder flow cleanly onto the parts you are soldering. This is a must-have tool for any hobbyist's workbench.Each of these flux pens can be used in leaded and lead-free applications and is VOC, halide and rosin free --- making it RoHS II and REACH compliant. Since this is a "no-clean" style flux, you won't have to worry about any sort of conductivity issues associated with it interfering with your board or project. However, it is advisable to still clean whatever you are using this flux pen on with basic isopropyl alcohol(IPA), because a clean board is a happy board!Note:It isn't recommended to use this flux with solder that has a water-soluble or rosin flux core in scenarios that require your boards operate at a high reliability rate. At a hobbyist level you should have no issues.FeaturesFlux Type:No-Clean Liquid Flux(for leaded and lead-free applications)Flux Classification:INM0Packaging:10mL PenShelf Life:Refrigerated >24 months; Unrefrigerated >24 months
仕様●RoHS:2022/03/25時点アズワン品番67-0428-26
ATOMICプロトキット M5StackATOMICプロトキットM5Stack
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ATOMシリーズ用のDIYプロトキットM5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。
仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-98
ArduinoMega 2560 R3 SPARKFUNArduinoMega 2560 R3SPARKFUN
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
DescriptionArduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.The other is a not connected and is reserved for future purposes.The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!FeaturesATmega2560 microcontrollerInput voltage - 7-12V54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)16 Analog Inputs256k Flash Memory16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
センサケーブル 両端XHコネクター付き RDPシリーズ JAPAN ROBOTECHセンサケーブル 両端XHコネクター付き RDPシリーズJAPAN ROBOTECH
589税込648
1個
11日以内出荷
仕様●1本入
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ INTERPLAN長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズINTERPLAN
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。
仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:L型タイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-72
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズサンハヤト
689税込758
1枚
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)アズワン品番67-0371-50
Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器DATA POWER TECHNOLOGY
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:8.5~9.5VDC●出力電圧:8.4V(無負荷時)●出力電流:450mAh●温度検出:セル温度が90℃以上でシャットダウン●動作温度範囲:-20℃~+50℃●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。●※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。●※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。●※一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●※万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。●※破裂により飛散物が体に付着した場合は乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0398-98
Arty S7-50 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-50 Spartan-7開発ボードDIGILENT
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボードXilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97
ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット M5StackATOM DRV8876搭載 HブリッジモータードライバキットM5Stack
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ATOM用のHブリッジモータードライバモータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ双方向ブラシDC モーター1個をドライブ抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)大電流出力出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード3.3V ロジック入力低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック統合された保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)チャージポンプ低電圧(CPUV)過電流保護(OCP)オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)サーマルシャットダウン(TSD)自動フォールト回復フォールト出力ピン(nFAULT)
仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20
ボクサロイド エレキットボクサロイドエレキット
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
ボクサロイドは水圧パワーでパンチを繰りだすボクシングロボット。
仕様【部品点数】325点 ※2体合わせて質量(g)175(1体あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×240×77(1体あたり)駆動方式水圧式
レゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付) ナリカレゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付)ナリカ
77,000税込84,700
1セット
5日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、技術科プログラミングガイドセット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、技術科プログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)
マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路 ケニスマイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路ケニス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
アーテックロボ1.0 クリエイターセット DX アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボ1.0 クリエイターセット DXアーテック[学校教材・教育玩具]
24,000税込26,400
1セット
3日以内出荷
楽しみながらプログラミングに強くなる材質:ABS,FR-4。サイズ:345×215×145mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、加速度センサー用センサー接続コード、サーボモーター延長コード×2、電池ボックス、USBコード、DCモーター×2、サーボモーター×4、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー、加速度センサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー材質ABS,FR-4寸法(cm)21×33×15使用電池単3電池3本使用(別売)
アーテックロボ1.0 クリエイターセット アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボ1.0 クリエイターセットアーテック[学校教材・教育玩具]
15,000税込16,500
1セット
3日以内出荷
プログラミングを始める第1歩材質:ABS,FR-4。サイズ:160×290×135mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、電池ボックス、USBコード、DCモーター、サーボモーター、赤外線フォトリフレクタ、タッチセンサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー、ブロックリムーバー材質ABS,FR-4寸法(cm)16×28×13使用電池単3電池3本使用(別売)
アーテックロガーセット Ⅰ型 アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロガーセット Ⅰ型アーテック[学校教材・教育玩具]
19,000税込20,900
1セット
10日以内出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガーサイズ:160x145x98mm。セット内容:アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1材質ABS寸法(cm)16×14.5×9.8アズワン品番65-2744-13
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セットレゴエデュケーション
28,000税込30,800
1セット
当日出荷
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
プログラミング/ロボティクス