絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
ノズル長(mm)
- 45(1)
接続口径
- R(PT)1/4
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(126)
- G(PF)1/4(4)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- UNF 7/16(6)
ブランド
- ジョプラックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)

ラウンドノズル
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション









![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)