「種類」から絞り込む
超軽量スパイラルホース (ブローガン付)千代田通商(1件のレビュー)当日出荷
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1754色ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7使用流体空気流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商翌々日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1738色グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm千代田通商翌日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1720色グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm千代田通商翌々日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1711色グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3