絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.0(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.0(1)
全長(mm)
  • 117(1)
ノズル長(mm)
  • 22.5
  • 6(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2.0(1)
ミニエアーダスター(金属タイプ) TRUSCOミニエアーダスター(金属タイプ)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。ノズル長(mm)22.5ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ミニエアーダスター