絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.0
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
  • 3.5(2)
  • 16(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.0(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
ノズル長(mm)
  • 22.5(1)
  • 30(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • WTB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
1(3)
2(5)
2.0
3(1)
3.0(1)
3.5(2)
16(1)
ミニエアーダスター樹脂タイプ TRUSCOミニエアーダスター樹脂タイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4最高使用圧力(MPa)1.0仕様樹脂タイプトラスコ品番228-0809質量(g)36使用温度範囲0~60℃使用流体圧縮空気
増風量タイプエアダスターガン WTB増風量タイプエアダスターガンWTB
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8
高圧ミニエアーダスターガン WTB高圧ミニエアーダスターガンWTB(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
ミニエアーダスター(金属タイプ) TRUSCOミニエアーダスター(金属タイプ)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。ノズル長(mm)22.5ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ミニエアーダスター