絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • bitstrong(3)
  • omron(オムロン)(31)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • EATON(イートン)(10)
  • 富士電機(6)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ユタカ電機製作所(2)
  • スワロー電機(1)
  • GSユアサ(1)
  • パワーコムジャパン(1)
  • ATEN(1)
出力容量(VA)
  • 350(1)
  • 500(2)
  • 700(1)
  • 1000(1)
  • 1400(1)
  • その他(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無停電電源装置(UPS) :「100V USB」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式三菱電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) 三菱電機FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)三菱電機
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600
FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力) 三菱電機FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力)三菱電機
29,980税込32,978
1個
42日以内出荷から46日以内出荷
相線式単相2線式(アース付)質量(kg)約4規格RoHSシリーズFW-Fシリーズ信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275定格入力交流電圧(V)AC100±10%冷却方式自冷出力周波数(Hz)50/60インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部]バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力周波数(Hz)50/60±5%起動様式パッテリ起動

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)