カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](768)
- ストア・エキスプレス(725)
- アイリスオーヤマ(329)
- 中日販売(258)
- 河淳(257)
- タテヤマアドバンス(229)
- 友屋(168)
- ハヤノ産業(105)
- アズワン(54)
- イトーキマーケットスペース(51)
- ハーフェレ(49)
- 永井興産(43)
- 不二貿易(42)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- flec(フレック)(32)
- 東谷(31)
- POP1(31)
- Jフロント建装(28)
- RS PRO(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型質量(g)94種類マウンティングプレート推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
直付スリットS(シングル)
タテヤマアドバンス(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1本3日以内出荷から4日以内出荷壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。材質/仕上スチール/クロムメッキ![プライスカードホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55771013-170331-02.jpg)
プライスカードホルダー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)材質ABS樹脂色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応![スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763268-170331-04.jpg)
スクエアースリットB スリットパイプ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール色生地
(POP1)ショーカードスタンド PH-21
POP1¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷垂直から15度ずつ視線にあわせて角度が変えられるショーカードスタンドです。とても見やすいカード立てです。 カード厚0.4mm迄材質本体:ポリカーボネイト、カード差し:アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×21
プライスカード
タテヤマアドバンス¥389~税込¥428~1本11日以内出荷陳列什器オプションパーツです。価格表示、商品説明ができるだけでなく、こぼれ止めとしても使用できます。材質透明塩ビ高さ(mm)55
アクリルケース(芝風マット付)
イトーキマーケットスペース¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。 バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。 底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。 トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。 フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。 芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。 サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。用途店舗でも活用可能です。 透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。 工具不要です。材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671754-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2![水平ガラス木棚ブラケット R-111GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782807-170331-04.jpg)
水平ガラス木棚ブラケット R-111GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
防災ミラー (割れないクン)
太田アート¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れません。 長く美しくお使いいただけます。 ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
卓上ディスプレイスタンド
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷●看板プレートが取り付けられます。 ●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚トラスコ品番252-5038材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)1.8奥行(mm)205間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714最大積載量(kg)5色(本体)ブラック![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671815-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数3
ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台翌日出荷歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!質量(kg)8キャスター樹脂製双輪直径4cm(ストッパー無し×4個)ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.7×38×152.5寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面30×118.3
スタンドミラー
弘益¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷鏡は飛散防止加工付です。 キャスター付きです。 スタンドミラー、姿見、全身鏡として。 店舗、更衣室、リビング等でお使いください。材質ガラス・スチール
ボード用ディスプレイフック 20本パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20本)当日出荷から5日以内出荷台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。材質ABS取付穴(mm)12×19.5![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WA-79S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプセット(25Φ)
タテヤマアドバンス¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)パイプ径(Φmm)25
CT60キャスターセット(KZ・KS兼用)
タテヤマアドバンス(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。 移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。セット内容ストッパーあり×2 なし×2メーカー商品コードS88156
スキマ型ワゴン ブラック ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷デッドスペースを有効活用!低予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅30・45・60・90cmの4サイズを用意。用途樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。材質スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)30ピッチ(cm)ネット:5










![プライスカードホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55771013-170331-02.jpg)
![スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763268-170331-04.jpg)




![単品掛け 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783473-170414-04.jpg)
![木棚板用ビス50本パック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121926-231002-02.jpg)
![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671754-220411-06.jpg)



![水平ガラス木棚ブラケット R-111GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782807-170331-04.jpg)

![ナローダボ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768037-170331-04.jpg)



![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80435296-240718-02.jpg)
![シューノ32 木棚ブラケットセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120718-231002-02.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671815-220411-06.jpg)







![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)



![ネジ付ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768177-170331-04.jpg)


![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)