ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプTOKISEI当日出荷
軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードタイプ片面
屋外ポールサインスタンドTOKISEI(1件のレビュー)当日出荷
屋外対応のポールサインスタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。専用の水タンクがついているので、野外イベントでも使用できます。
用途ポスター展示に。材質パネルフレーム:22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール部:30×30mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ベース部:Φ300mmスチール製/表面コートステンレス、面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板タイプ片面
アルミニューイーゼルTOKISEI当日出荷
アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。軽量パネル用のスタンドです。一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型TOKISEI当日出荷から翌々日出荷
材質本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード仕様完成品、屋内用フレーム幅(mm)(パネル)32
バリウススタンド看板TOKISEI当日出荷
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
用途ポスター展示に。トラスコ品番144-0392タイプ両面外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)456×415×790枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)594×420パネルA2
フリーアングルパネルスタンド90TOKISEI当日出荷
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
トラスコ品番819-0837材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルフレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ、背面ハードボード色シルバー規格B4全高(mm)1071(面板縦向き)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)282×300×1071パネルB4ポスター寸法(mm)B4(257×364)パネル外寸(mm)282×389
ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプTOKISEI当日出荷
軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードタイプ両面
バリウススタンド看板アクリルカバータイプTOKISEI当日出荷
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
用途ポスター展示用。トラスコ品番144-0350材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚サイズ板面外寸:A2タイプ両面外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)456×415×790枠の色ブラック板面(縦×横)(mm)420×594パネルA2
フロアーサインスタンドTOKISEI当日出荷
リーズナブルでスタイリッシュな定番ポールサインスタンドです。専用ケースに横からスライドするだけなのでポスター交換は簡単です。表裏の両面展示もできます。安心の日本製です。移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
用途ポスター展示に。材質ポール:#400ステンレスΦ19.0、ベース部:350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板、面板:塩ビ(1mm厚)、芯材:アルミ複合板3mm厚(白)タイプ片面
バリウスメッセージスタンド アクリルタイプTOKISEI当日出荷
高品質な日本製です。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。直立型で場所を取りません。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。
用途ポスター展示に。トラスコ品番142-9210材質本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上げ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板タイプ片面外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×460×1210枠の色シルバーパネル297×841
クリエイティブアクリルスタンドTOKISEI当日出荷
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
セット内容六角レンチ材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)色シルバータイプ片面枠の色シルバー梱包数1台
フリーアングルパネルスタンド150TOKISEI当日出荷から翌々日出荷
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。高さ調節可能
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード色シルバー
パネルスタンド アルミフリーイーゼルTOKISEI翌日出荷
安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。安心の日本製です。
用途ポスター展示用。材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上タイプ片面枠の色シルバー
バリウススタンド看板TOKISEI翌日出荷
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
用途ポスター展示に。枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)板面:841×594外寸法・高さ(mm)1080パネルA1外寸法・間口(mm)630
クリエイティブアクリルスタンド ポールTOKISEI翌日出荷から翌々日出荷
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用セット内容六角レンチ材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)梱包数1台
アルミニューイーゼル A型タイプTOKISEI翌々日出荷
アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。
軽量パネル用のスタンドです。
一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。
総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。
材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上、ホルダー:アルミ仕様完成品、屋外用
ポップルスタンド看板シルエットTOKISEI翌々日出荷
シルエットでアイキャッチします。
カタチで目を引く手書きマーカーボードスタンド看板です。
かわいいシルエットでカフェや休憩スペースにぴったりです。
水性マーカーペンで何度でも書き消し可能です。
用途ポスター展示に。材質面板=アルミ複合板(黒)+特殊コーティング色板面:ブラック枠の色シルバー
フリーアングルパネルスタンドTOKISEI翌々日出荷
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード色シルバー梱包数1台
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります