絞り込み
ブランド
- エコー総合企画
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,841)
- MAGIQ(東京堂)(1,413)
- CAPTAIN STAG(1,104)
- 友屋(1,024)
- HEADS(ヘッズ)(1,004)
- アルファ[販促](828)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](765)
- 東京堂(739)
- HEIKO(667)
- ジャストコーポレーション(660)
- 横浜ディスプレイミュージアム(644)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(410)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(341)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る

エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 メタリック
エコー総合企画¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム。呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ。他の追随を許さない、先進機能満載。3色のLEDでわかりやすく色分け表示。一定時間経過すると表示番号が点滅。サブディスプレイ部にコール残り数を表示。稼働状況をパソコンでデータ管理できます。受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握てきます。携帯受信表示機に。「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。受信周波数:426.025MHz~(特定小電力)。送信方式:単信方式。送信出力:1mW。チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類。送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)。番号設定:1~FF。表示色設定:各ボタン3色。チャンネル:1~15チャンネル。使用温度:-10℃~50℃。単三アルカリ電池2本
エコチャイム 送信機(電池レス)丸型 ライトウッド EC-314
エコー総合企画¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷電池を使わないエコチャイム。電池レスで快適利用。電池を買う必要がないので、ランニングコストがかかりません。エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。長期使用を想定した、強度な耐久性。20万回のプッシュテストをクリア!。電源:電磁誘導式自己発電。送信周波数:314MHz
エコチャイム 送信機(電池レス)丸型 ブラック EC-312
エコー総合企画¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷電池を使わないエコチャイム。電池レスで快適利用。電池を買う必要がないので、ランニングコストがかかりません。エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。長期使用を想定した、強度な耐久性。20万回のプッシュテストをクリア!。電源:電磁誘導式自己発電。送信周波数:314MHz
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールレッド【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22