絞り込み
ブランド
  • 関東冷熱工業
  • モノタロウ(5)
  • CAPTAIN STAG(1,109)
  • スケーター(296)
  • ピーコック魔法瓶工業(264)
  • パール金属(193)
  • あみのエーワン(184)
  • THERMOS(サーモス)(129)
  • DOD(ディーオーディー)(118)
  • ササガワ(105)
  • 象印マホービン(93)
  • 東京ローソク製造(92)
  • トルネ(72)
  • 和平フレイズ(65)
  • YAMAZEN(山善)(64)
  • 宝興産(64)
  • PETROMAX(ペトロマックス)(58)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • アスベル(45)
  • サンクリエイト(45)
  • 新富士バーナー(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KR小型適温ボックス  標準タイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ関東冷熱工業
13,980税込15,378
1台(10.4L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板ウグイス/グリーン内容量(L)10.4本体質量(kg)5.5厚さt(mm)30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色)ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)断熱材硬質発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR小型適温ボックス  ソフトタイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ関東冷熱工業
9,798税込10,778
1台(10.2L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地ワサビ/グリーン内容量(L)10.2本体質量(kg)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195扉開閉方式はめ込み式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295断熱材高密度発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応

店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります

イベント・ノベルティ・行楽用品