モンテ ラウンドクーラー

モンテ ラウンドクーラー - CAPTAIN STAGモンテ ラウンドクーラー - CAPTAIN STAGモンテ ラウンドクーラー - CAPTAIN STAG

ランチバッグとしても便利。
500ml缶や600mlペットボトルの保冷に。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
メッシュポケット付きで保冷剤を入れて使える。

材質
本体表地:ポリエステル、内生地:PEVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
色
カーキ
サイズ
600
容量(mL)
600
外径×高さH(Φmm×mm)
160×230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159189UE-0703
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする